入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室ファン |
CFM @ 0.100インチSP | 110 |
ダクト径 | 4" |
グリルの長さ | 12 1 / 4 " |
グリル幅 | 12 1 / 4 " |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
プロフィール | M |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 1 |
船の重量(kg) | 4.26 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | ハウジングの幅 | アンプ | CFM @ 0.100インチSP | Hz | 取り付け場所 | 必要 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 6.25 " | 1 | 60 | 60 | 天井 | - | 120V | - | - | 見積依頼
| |
688 | 7.5 " | 0.9 | 50 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | - | ¥5,782 | ||
670 | 7.5 " | 0.8 | 50 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | 55 | - | 見積依頼
| |
671 | 7.5 " | 1.15 | 70 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | - | ¥13,774 | ||
678 | 8" | 1.6 | 50 | 60 | 天井 | 100W白熱灯(100A-120V) | 120V | 42.4 | ¥18,549 | ||
162 | 8.375 " | 2.5 | 70 | 60 | 天井 | 250W R40赤外線ランプ(250R40 / 10) | 120V | 50 | ¥22,614 | ||
164 | 8.375 " | 4.5 | 70 | 60 | 天井 | 2 x 250W R40赤外線ランプ(250R40 / 10) | 120V | 45 | ¥29,331 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。