ALLEGRO SAFETY 防爆延長コード
Allegro の防爆延長コードは、可燃性ガス、蒸気、可燃性粉塵の存在により爆発や火災の危険がある化学工場、製油所、鉱業、製造、石油・ガス産業で使用されます。 これらの防爆延長ケーブルはデジです。...スパーク、アーク放電、または危険物質の発火の可能性を最小限に抑えるために調整されています。続きを见る
防爆延長コード
Allegro 防爆延長コードには、20 アンペアのコネクタとアタッチメントが付属しています。 これらの耐熱性適応コードは、温度範囲が -40 °F ~ 221 °F であり、優れた耐摩耗性を備えています。 プラグとレセプタクルは両方とも、クラス I ディビジョン 1 および 2 グループ B、C、および D の CSA 認証を取得しています。 クラス II、ディビジョン 1 および 2 グループ F および G。50VAC および 125VAC 電圧オプションで利用できる、Allegro 黒の 220 インチ防爆延長コードの中からお選びください。
特徴
- プラグとレセプタクルの両方が、クラス I、ディビジョン 1 および 2、グループ B、C および D、クラス II、ディビジョン 1 および 2、グループ F および G などの危険な環境で使用するための CSA 認定を取得しています。
- これらの防爆延長ケーブルは耐熱性があり、-40 ~ 221 °F の範囲の温度に耐えることができます。
- 安全な電気接続のための 20A コネクタとアタッチメントが装備されています。
- これらの 50 フィートの黒色の防爆延長コードは、125VAC / 220VAC の電圧で動作します。
規格と承認
- CSA
- UL
- OSHA
よくある質問
これらの延長コードはどのように接続すればよいですか?
- 安全対策を確保し、適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
- これらの延長コードと電源および機器との互換性を確認してください。
- 電源を切り、安全に取り外して電源を準備します。
- 延長コードに損傷や摩耗の兆候がないかどうかを検査します。
- 延長コードのプラグはコンセントまたはコンセントにしっかりと接続してください。
- ロック機構を締めるか、付属のネジまたはラッチを使用して接続を固定します。
- 延長コードのもう一方の端に機器またはデバイスを接続します。
- 電源をオンにして、機器に電力が供給されていることを確認して、接続をテストします。
- つまずく危険や熱源や危険物との接触を避けるために、延長コードを安全に配線してください。
- 延長コードに磨耗や損傷がないか定期的に検査してメンテナンスし、ゴミのない清潔な状態に保ちます。
複数の Allegro Safety 延長コードを一緒に接続できますか?
通常、複数の延長コードを一緒に接続することはお勧めできません。 電圧降下、電気的危険のリスクの増加、接続されたデバイスへの潜在的な損傷につながる可能性があります。 より長い距離をカバーする必要がある場合は、適切なサイズの単一の延長コードの使用を検討してください。
これらの延長コードはどれくらいの期間使用できますか?
OSHA 標準に従って、これらの延長コードは最大 90 日間使用できます。
ユーザーはこれらの延長コードにサージプロテクターを接続できますか?
回路に過負荷がかかり、火災の危険が生じる可能性があるため、延長コードにサージプロテクターを接続することは一般的に推奨されません。 サージプロテクターは特定の量の電気負荷に対処するように設計されており、既にその容量に近づいている延長コードにサージプロテクターを差し込むと、過熱や電気的問題が発生する可能性があります。 適切な電気的安全性を確保し、潜在的なリスクを回避するために、可能な限りサージプロテクターを壁のコンセントに直接差し込むことをお勧めします。
これらの防爆延長ケーブルにおけるプラグとレセプタクルの重要性は何ですか?
プラグとレセプタクルのコンポーネントは、電気または機械装置の接続と切断を容易にし、それらの間で電力、信号、またはデータの伝送を可能にするため、重要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットポジショナーとレベルローダー
- ダンネージラック
- バスドロップおよびトレイケーブル
- バールレバードリー
- ビームクランプ
- 遮断弁
- ワークベンチとアクセサリー
- 緊急時への備え
- 銅
- 実験器具
- WESTWARD ポータブルツールチェスト
- PELICAN オレンジ色の保護ケース
- WESTWARD フィッシュテープ
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 電流センサーリレー、0.35〜150.00Aセンシングアンプ範囲
- MCKINNEY 緊急停止ストライキ
- UNITHERM ThermaSleeve パイプ断熱ラップ
- DIXON ホースカップリング
- CH HANSON リトラクタブルペンシルプル
- BROWNING Gタイプ 割テーパブッシュ
- TSUBAKI チェーンテンショナー