ALLEGRO SAFETY 9540-50EX 防爆延長コード、110V、50 フィート ブラック
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆延長コード |
色 | ブラック |
コードアンプ | 30A |
コードゲージ | 14 / 3 AWG |
コード長 | 50のフィート |
危険場所クラス | クラス I、II、ディビジョン I&2、グループ B、C、D、F & G |
HP | 1馬力 |
NEMAプラグ構成 | 20A |
プラグアンプ | 20A |
製品データシート | allegro-safety-9540-50.pdf |
温度。 範囲 | -40度221度までNS |
防爆 | |
UPC | 741851954011 |
電圧 | 125V AC |
船の重量(kg) | 19 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8544429090 |
原産国 | US |
A. OSHA 規格によれば、延長コードは最大 90 日間使用できます。
A. 延長コードは不用意に使用購入に進む過熱し、火災の原因となることがあります。 過熱は通常、コードが処理できる以上のワットを消費するデバイスの過負荷または接続によって発生します。
A. 回路に過負荷がかかり、火災の危険が生じる可能性があるため、サージプロテクターを延長コードに接続しないでください。
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9540-60EX | 220V AC | ¥271,227 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。