BEL-ART - SCIENCEWARE スクープ メタル デクト ブルー
形式 | モデル | ボウルサイズ | 容量 | ハンドルの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H36902-0006 | 7.6 X 3.8 X 2.5cm(3 X1.5 X 1 ") | 60ml(2oz) | 12.7cm(5」) | 20.3cm(8」) | 3.8cm(1.5」) | 60ml(2oz) | 100 | ¥53,907 | |
B | H36904-0006 | 9.1 X 4.6 X 3.1cm(3.5 X 1.75 X 1.25 ") | 125ml(4oz) | 12.7cm(5」) | 21.8cm(8.5」) | 4.6cm(1.75」) | 125ml(4oz) | 100 | ¥82,524 | |
C | H36906-0006 | 12.7 X 5.1 X 5.1cm(5 X 2 X 2 ") | 250ml(8oz) | 6.4cm(2.5」) | 19.1cm(7.5」) | 5.1cm(2.0」) | 250ml(8oz) | 100 | ¥140,832 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 砥石とファイルセット
- ワイヤーシェルフポスト
- 配電盤マット
- ステンレス鋼の容器カバー
- プラスチックファンブレード
- 冷凍
- 特殊安全ツール
- 減速機
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 合金鋼
- ACCUFORM SIGNS 安全タグ、カードストック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- SPEEDAIRE マフラー交換用エレメント、アルミニウムおよびポリプロピレン
- TSUBAKI ローラーチェーンリンクコンベヤー
- GHS SAFETY Azディバイダー付きSdsバインダー
- LEAKFINDER UV懐中電灯
- HOFFMAN タイプ12ヒンジカバー配線トラフ
- WATTS 真空逃し弁
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 4-12 Un
- ANVIL 標準の溝付きスエージニップル
- CAIMAN Heatrac 断熱 Hi Vis 防水冬用作業手袋