BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-0006 スクープ メタル デクト ブルー 6 オンス - 100 個パック
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 滅菌金属/X 線検出可能なサンプリング スコップ |
ボウルサイズ | 12.7 X 5.1 X 5.1cm(5 X 2 X 2 ") |
容量 | 250ml(8oz) |
色 | 青 |
ハンドルの長さ | 6.4cm(2.5」) |
材料 | FDAグレードのPS、SSパウダー |
全体の長さ(Overall Length) | 19.1cm(7.5」) |
全幅 | 5.1cm(2.0」) |
サイズ | 250ml(8oz) |
タイプ | 金属検出可能な滅菌 |
船の重量(kg) | 5.69 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルサイズ | 容量 | ハンドルの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36902-0006 | 7.6 X 3.8 X 2.5cm(3 X1.5 X 1 ") | 60ml(2oz) | 12.7cm(5」) | 20.3cm(8」) | 3.8cm(1.5」) | 60ml(2oz) | 100 | ¥54,310 | ||
H36904-0006 | 9.1 X 4.6 X 3.1cm(3.5 X 1.75 X 1.25 ") | 125ml(4oz) | 12.7cm(5」) | 21.8cm(8.5」) | 4.6cm(1.75」) | 125ml(4oz) | 100 | ¥83,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。