BALDWIN FILTERS 燃料/水分離器 スピンオン ドレン付き
形式 | モデル | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PF935 | 3" | 13 / 32 " | 3" | 2.25 " | 2.25 " | ¥2,254 | |
B | BF788 | 4 27 / 32 " | - | 4 27 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ¥3,506 | |
C | BF1269 | 5 7 / 32 " | - | 5 7 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ¥17,064 | |
D | BF7921 | 5 11 / 16 " | - | 5 11 / 16 " | 3.031 " | 3.031 " | ¥4,653 | |
E | BF1201 | 5 15 / 32 " | 3 / 4 " | 5 15 / 32 " | 2-9 / 16」 | 2 9 / 16 " | ¥6,933 | |
F | BF9923-O | 5.25 " | - | 5.25 " | 3.75 " | - | ¥11,373 | |
G | BF1222-SP | 5.25 " | - | 5.25 " | 4-9 / 32」 | 4 9 / 32 " | ¥11,024 | |
H | BF962 | 5.375 " | - | 5.375 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,465 | |
I | BF992 | 5.375 " | - | 5.375 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,148 | |
J | BF7664 | 5.375 " | - | 5.375 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,910 | |
K | BF1270-SP | 6 1 / 16 " | - | 6 1 / 16 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥13,077 | |
D | BF1367 | 6 21 / 32 " | - | 6 21 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ¥4,335 | |
L | BF1276 | 6 21 / 32 " | - | 6 21 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ¥5,716 | |
M | BF1240 | 6 25 / 32 " | - | 6 25 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥6,218 | |
D | BF1370 | 6 25 / 32 " | - | 6 25 / 32 " | 4-5 / 16」 | 4 5 / 16 " | ¥25,005 | |
N | BF1231 | 6 25 / 32 " | - | 6 25 / 32 " | 4-5 / 16」 | 4 5 / 16 " | ¥16,075 | |
O | BF1266 | 6.156 " | - | 6.156 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥5,259 | |
D | BF1220 | 6.187 " | - | 6.187 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,961 | |
P | BF798 | 6.593 | - | 6.593 | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥5,289 | |
Q | BF1213 | 7 13 / 32 " | - | 7 13 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥5,338 | |
R | BF1365 | 7 13 / 32 " | - | 7 13 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥6,164 | |
S | BF1371 | 7 31 / 32 " | - | 7 31 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥5,690 | |
T | BF958 | 7.437 " | - | 7.437 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,530 | |
U | BF1360 | 8 7 / 32 " | - | 8 7 / 32 " | 4-9 / 32」 | 4 9 / 32 " | ¥11,379 | |
V | PF7618 | 8 9 / 32 " | 19/32" and 2-1/32" | 8 9 / 32 " | 4-11 / 32」 | 4 11 / 32 " | ¥11,331 | |
W | BF888 | 8 11 / 16 " | - | 8 11 / 16 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥3,995 | |
X | BF7584 | 8 17 / 32 " | - | 8 17 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥7,913 | |
Y | BF979 | 8 23 / 32 " | - | 8 23 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥3,570 | |
D | BF1355 | 8 29 / 32 " | - | 8 29 / 32 " | 4-11 / 16」 | 4 11 / 16 " | ¥26,717 | |
Z | BF1219 | 8.125 " | - | 8.125 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥11,541 | |
A1 | BF1373-SP | 8.125 " | - | 8.125 " | 4-9 / 32」 | 4 9 / 32 " | ¥9,719 | |
B1 | BF7798-SP | 9 17 / 32 " | - | 9 17 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥8,389 | |
D | BF1377 | 9 31 / 32 " | - | 9 31 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥11,634 | |
C1 | BF784 | 9.5 " | - | 9.5 " | 4-21 / 32」 | 4 21 / 32 " | ¥7,881 | |
D1 | BF1218 | 11 5 / 16 " | - | 11 5 / 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥8,130 | |
D | BF1357 | 12 3 / 32 " | - | 12 3 / 32 " | 4-11 / 16」 | 4 11 / 16 " | ¥17,352 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デジタルノギス
- HIDバラストイグナイター
- はんだ付けのヒント
- 銅パイプとチューブ
- パーティクルカウンター
- 解体ツールと機器
- 閉所での作業
- ラボろ過
- フローリング
- タンブラーとメディア
- TELEMECANIQUE SENSORS ピボット作動キー
- HALLOWELL ロッカー棚
- CALBRITE エルボー、90度
- PROTO インパクトビット1/2インチブラックオキサイド
- NORD 減速機、直角
- OSG 13063シリーズ、VC-10スパイラルポイントタップ、Vコーティング仕上げ
- BALDWIN FILTERS ラジアルシールエアフィルターエレメント
- APOLLO VALVES 83A-440シリーズ炭素鋼3ピースソケット溶接NPTボールバルブ
- GRUVLOK 亜鉛メッキクランプ-Tクロス
- VOLLRATH ラック