入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料/水分離器フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 6 25 / 32 " |
長さ | 6 25 / 32 " |
外径 | 4-5 / 16」 |
幅(Width) | 4 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 19.69 |
船の長さ(cm) | 44.78 |
船幅(cm) | 33.35 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF788 | 4 27 / 32 " | - | 4 27 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ¥3,506 | ||
BF979 | 8 23 / 32 " | - | 8 23 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥3,570 | ||
PF935 | 3" | 13 / 32 " | 3" | 2.25 " | 2.25 " | ¥2,254 | ||
BF784 | 9.5 " | - | 9.5 " | 4-21 / 32」 | 4 21 / 32 " | ¥7,881 | ||
BF992 | 5.375 " | - | 5.375 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,148 | ||
BF1201 | 5 15 / 32 " | 3 / 4 " | 5 15 / 32 " | 2-9 / 16」 | 2 9 / 16 " | ¥6,933 | ||
BF798 | 6.593 | - | 6.593 | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥5,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。