AVK リベットナット
ブラインド ナットとも呼ばれる AVK リベット ナットは、ねじやボルトで材料や物体を取り付けるためのねじ付きインサートを作成するために使用されます。通常、材料が脆すぎるか薄すぎてタップ穴をサポートできない場合に使用されます。 これらのリベット ナットは、材料の片面のみが使用される用途に最適です。... 材料の片面だけに取り付けられるため、自動車、家具、電化製品などのアプリケーションにアクセスできます。続きを见る
形式 | モデル | 基本素材 | 本体径 | 直径/ねじサイズ | ドリルサイズ | 終わり | ファスナー仕上げ | 終了 | フランジ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALA1-470-3.3 | アルミニウム | 6.73 mm | M4x7 | 6.75 mm | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 9.91 mm | ¥2,739 | |
A | ALA1-616-150 | アルミニウム | 0.53 " | 3 / 8」-16 | 17 / 32 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.685 " | ¥2,998 | |
A | ALA1-1032-130 | アルミニウム | 0.296 " | #10-32 | 19 / 64 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.415 " | ¥2,448 | |
A | ALA1-1032-225 | アルミニウム | 0.296 " | #10-32 | 19 / 64 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.415 " | ¥3,544 | |
A | ALA1-610-4.2 | アルミニウム | 9.91 mm | M6x1 | 10 mm | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 12.7 mm | ¥3,527 | |
A | ALA1-616-312 | アルミニウム | 0.53 " | 3 / 8」-16 | 17 / 32 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.685 " | ¥3,497 | |
A | ALA1-1015-7.9 | アルミニウム | 13.46 mm | M10x1.5 | 13.5 mm | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 17.4 mm | ¥3,637 | |
A | ALA1-580-5.7 | アルミニウム | 7.52 mm | M5x0.8 | 10.54 mm | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 10.54 mm | ¥3,091 | |
A | ALA1-1015-3.8 | アルミニウム | 13.46 mm | M10x1.5 | 13.5 mm | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 17.4 mm | ¥2,892 | |
A | ALA1-832-130 | アルミニウム | 0.265 " | #8-32 | 17 / 64 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.39 " | ¥2,728 | |
A | ALA1-610-6.6 | アルミニウム | 9.91 mm | M6x1 | 10 mm | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 12.7 mm | ¥1,780 | |
A | ALA1-8125-7.9 | アルミニウム | 13.46 mm | M8x1.25 | 13.5 mm | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 17.4 mm | ¥2,501 | |
A | ALA1-518-312 | アルミニウム | 0.53 " | 5 / 16」-18 | 17 / 32 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.685 " | ¥2,492 | |
A | ALA1-580-3.3 | アルミニウム | 7.52 mm | M5x0.8 | 7.6 mm | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 10.54 mm | ¥2,448 | |
A | ALA1-420-260 | アルミニウム | 0.39 " | 1 / 4」-20 | 25 / 64 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.5 " | ¥1,759 | |
A | ALA1-1024-225 | アルミニウム | 0.296 " | #10-24 | 19 / 64 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.415 " | ¥3,123 | |
A | ALA1-470-2.0 | アルミニウム | 6.73 mm | M4x7 | 6.75 mm | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 9.91 mm | ¥2,224 | |
A | ALA1-632-130 | アルミニウム | 0.265 " | #6-32 | 17 / 64 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.39 " | ¥2,596 | |
B | ATA2-428 | アルミニウム | 0.374 " | 1 / 4」-28 | 1/4インチ、25/64インチ、3/8インチ、W " | オープンエンド | カドミウム | カドミウム | 0.34 " | ¥3,400 | |
A | ALA1-1024-130 | アルミニウム | 0.296 " | #10-24 | 19 / 64 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 17.4 mm | ¥2,518 | |
A | ALA1-420-165 | アルミニウム | 0.39 " | 1 / 4」-20 | 25 / 64 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.5 " | ¥3,453 | |
A | ALA1-518-150 | アルミニウム | 0.53 " | 5 / 16」-18 | 17 / 32 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.685 " | ¥1,972 | |
A | ALA1-632-80 | アルミニウム | 0.265 " | #6-32 | 17 / 64 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.39 " | ¥2,088 | |
A | ALA1-8125-3.8 | アルミニウム | 13.46 mm | M8x1.25 | 13.5 mm | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 17.4 mm | ¥2,035 | |
A | ALA1-832-80 | アルミニウム | 0.265 " | #8-32 | 17 / 64 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.39 " | ¥2,182 | |
B | ATC9T-610 | ステンレス鋼 | 9.51 mm | M6x1 | 9.52ミリメートル、9.8ミリメートル、9.92ミリメートル | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.415 " | ¥1,190 | |
B | ATC9T-8125 | ステンレス鋼 | 12.69 mm | M8x1.25 | 12.7 mm、13.09 mm | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.415 " | ¥2,564 | |
B | ATC9T-350 | ステンレス鋼 | 4.76 mm | M3x0.5 | 4.75ミリメートル、4.9ミリメートル、4.97ミリメートル | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 0.34 " | ¥894 | |
B | ATC9T-580 | ステンレス鋼 | 7.12 mm | M5x0.8 | 7.14ミリメートル、7.36ミリメートル、7.54ミリメートル | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 10.5 mm | ¥826 | |
B | ATC9T-428 | ステンレス鋼 | 0.374 " | 1 / 4」-28 | 1/4インチ、25/64インチ、3/8インチ、W " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 10.5 mm | ¥1,272 | |
B | ATC9T-440 | ステンレス鋼 | 0.187 " | #4-40 | #10、#9、3 / 16 " | オープンエンド | シンプルスタイル | シンプルスタイル | 10.5 mm | ¥839 | |
C | AKS4T-470-2.0 | 鋼 | 6.730 " | M4 X 0.07 | M4 X 0.07 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 7.870 " | ¥1,727 | |
D | ALS4T-832-130 | 鋼 | 0.265 " | 8-32 | 8-32 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.390 " | ¥2,454 | |
E | ALS4T-1032-130 | 鋼 | 0.296 " | 10-32 | 10-32 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.415 " | ¥2,348 | |
F | AKS4T-632-80 | 鋼 | 0.265 " | 6-32 | 6-32 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.310 " | - | 見積依頼
|
G | ALS4T-813-200 | 鋼 | 0.685 " | 1 / 2」-13 | 11 / 16 " | オープンエンド | ジンクイエロー | ジンクイエロー | 0.865 " | ¥3,266 | |
H | AKS4T-1032-225 | 鋼 | 0.296 " | 10-32 | 10-32 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.340 " | ¥1,326 | |
I | AKS4T-518-312 | 鋼 | 0.530 " | 5 / 16-18 | 5 / 16-18 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.595 " | ¥2,105 | |
J | AKS4T-580-5.7 | 鋼 | 7.520 " | M5 X 0.8 | M5 X 0.8 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 8.640 " | ¥2,433 | |
K | AKS4T-420-260 | 鋼 | 0.390 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.455 " | ¥3,793 | |
L | ALS4T-1015-7.9 | 鋼 | 13.460 mm | M10 X 1.5 | M10 X 1.5 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 17.400 mm | ¥3,434 | |
M | ALS4T-12175-8.9 | 鋼 | 17.400 mm | M12 X 1.75 | M12 X 1.75 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 21.970 mm | ¥4,602 | |
G | ALS4T-813-500 | 鋼 | 0.685 " | 1 / 2」-13 | 11 / 16 " | オープンエンド | ジンクイエロー | ジンクイエロー | 0.865 " | ¥4,148 | |
N | ALS4T-12175-5.1 | 鋼 | 17.400 mm | M12 X 1.75 | M12 X 1.75 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 21.970 mm | ¥4,451 | |
O | AKS4T-632-130 | 鋼 | 0.265 " | 6-32 | 6-32 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.310 " | ¥1,785 | |
P | AKS4T-420-165 | 鋼 | 0.390 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.455 " | ¥3,006 | |
Q | AKS4T-616-150 | 鋼 | 0.530 " | 3 / 8-16 | 3 / 8-16 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.595 " | ¥2,511 | |
R | AKS4T-610-4.2 | 鋼 | 9.910 " | M6 X 1 | M6 X 1 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 11.560 " | ¥2,554 | |
S | AKS4T-610-6.6 | 鋼 | 9.910 " | M6 X 1 | M6 X 1 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 11.560 " | ¥3,034 | |
T | AKS4T-8125-3.8 | 鋼 | 13.460 " | M8 X 1.25 | M8 X 1.25 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 15.110 " | ¥1,712 | |
U | ALS4T-1032-225B | 鋼 | 0.296 " | 10-32 | 10-32 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.415 " | ¥5,229 | |
V | ALS4T-420-165B | 鋼 | 0.390 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.500 " | ¥6,311 | |
W | ALS4T-1015-3.8 | 鋼 | 13.460 mm | M10 X 1.5 | M10 X 1.5 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 17.400 mm | ¥2,741 | |
X | AKS4T-580-3.3 | 鋼 | 7.520 mm | M5 X 0.8 | M5 X 0.8 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 8.640 mm | ¥2,078 | |
Y | AKS4T-518-150 | 鋼 | 0.530 " | 5 / 16-18 | 5 / 16-18 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.595 " | ¥1,368 | |
Z | ALS4T-8125-7.9 | 鋼 | 13.460 mm | M8 X 1.25 | M8 X 1.25 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 17.400 mm | ¥2,057 | |
A1 | ALS4T-420-260B | 鋼 | 0.390 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.500 " | ¥7,148 | |
B1 | AKS4T-1024-130 | 鋼 | 0.296 " | 10-24 | 10-24 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.340 " | ¥1,859 | |
C1 | ALS4T-832-80 | 鋼 | 0.265 " | 8-32 | 8-32 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.390 " | ¥2,084 | |
D1 | ALS4T-8125-3.8 | 鋼 | 13.460 mm | M8 X 1.25 | M8 X 1.25 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 17.400 mm | ¥1,914 | |
E1 | ALS4T-1024-225 | 鋼 | 0.296 " | 10-24 | 10-24 | Open | 亜鉛イエロー三価 | ジンクイエロー | 0.415 " | ¥2,960 |
特徴
- AL シリーズ ローレットねじインサートは、パンチ穴またはドリル穴で使用するためのローレット本体と大径薄型ヘッドを備えています。
- これらは、グレード 5 またはメトリック 8.8/9.8 嵌合ネジと共に使用され、最高の総合強度品質を提供します。
- AL インサートは、AVK の ARO ブランドの空気圧工具または AVK の SPP 空気圧/油圧工具を使用して取り付けることができます。
- これらのツールは、組立ラインの任意の位置に配置でき、仕上げの前または後に取り付けることができます。
よくある質問
リベットナットは何に使用できますか?
リベットナットは、金属、プラスチック、グラスファイバー、カーボンファイバーなど、さまざまな素材に取り付けることができます。 これらは、自動車、大型トラック、製造業の幅広い用途で使用されています。
リベットナットはどのような素材に使用できますか?
通常、リベット ナットのグリップ範囲は 0.010 ~ 0.500 インチです。 ただし、すべての範囲に対応できるリベット ナットはありません。
すべてのリベットナットは似ていますか?
リベットナットには、ねじ山にねじを締めることで裏側に膨らみを形成するタイプと、スリーブに引き込んで裏側に接続用の膨らみを作るタイプの XNUMX 種類があります。
リベットナット用の特別な工具は必要ですか?
ツールを使用せずにリベット ナットを取り付けるには、独自のナットを持ち、リベット ナットに適合するボルトが必要です。 ユーザーは、ボルトの周りにかなりきつく収まるワッシャーまたはより大きなブッシングも用意する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 非接着性材料カッター
- バッテリーテスター
- コントロールキー
- 成熟度メーター
- ツールポストグラインダーアクセサリー
- ラボウェア
- 自動車整備士
- 直流安定化電源
- スリング
- 屋内備品
- EDWARDS SIGNALING ワイヤハーネス
- RITTAL グランドプレート
- ELESA ヒンジ付き安全スイッチポート
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS チゼルリテーナー
- EDWARDS SIGNALING 52シリーズレンズカバー
- JOBOX 商人の鋼鉄のチェスト
- ACME ELECTRIC TB シリーズ産業用制御変圧器、690V 一次側
- BRADLEY ボウル
- GASTON MILLE ホットペッパー安全靴
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E30M、エラストマーカップリング