入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベットナット |
基本素材 | 鋼 |
本体径 | 17.400 mm |
直径/ねじサイズ | M12 X 1.75 |
ドリルサイズ | M12 X 1.75 |
終わり | Open |
ファスナー仕上げ | 亜鉛イエロー三価 |
終了 | ジンクイエロー |
フランジ径 | 21.970 mm |
グリップ範囲 | 5.10〜8.90mm |
頭径 | 21.970 mm |
頭の高さ | 1.19 mm |
穴のサイズ | 17.40 mm |
長さ | 33.02 mm |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | ナーリング |
番手 | M12 X 1.75 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7318160000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。