スピンウォール技術
AVK は特許取得済みのスピンウォール テクノロジーを使用しており、インサートの本体が拡張して穴を埋めることができるため、卓越したトルク強度と耐振動性が実現します。 Spinwall Technology のブラインド取り付けファスナーは、さまざまな厚さの母材に合わせて調整することなく、組み立てラインで手動または空気圧式の手持ちツールを使用して、平らな、板状、またはその他の形状の材料に取り付けることができます。
AVK は、航空宇宙、電化製品、電子機器、家具、HVAC、医療機器、軍用車両、RV 業界、トラックおよびトレーラーなど、さまざまな用途向けの幅広いブラインド スレッド ファスナーを設計および製造しています。 続きを読む
ねじ付きブッシュを薄い板金に固定するために使用されます。 各キットには、固定ツール、インサート(M4、M5、M6〜100個)、マンドレル、ノーズブッシュ、および説明書が含まれています。 耐久性のあるキャリーケースが付属しています。 ALフランジバージョンとAKフラッシュバージョンで利用可能
クイックチェンジねじ適応キットを備えており、ねじサイズのコンポーネント部品に簡単にアクセスできます。 選択したネジ サイズに対して最高速度を提供し、最適な取り付け速度を実現します。 使いやすいロッカースタイルの前進および後退トリガー
拡張可能なツール、ハイトルクツール、プライヤーツール、およびねじ山適応アセンブリが含まれています。 ネジ山修理キットの修理が必要な場合に使用します
オブジェクトが脆すぎるか薄すぎてねじ穴をサポートできない場合、ねじとボルトで材料を接続するためのねじ付きインサートを作成します。 材料表面の一方の端に取り付けられ、もう一方の端は自動車または HVAC アプリケーションにアクセスできます。
AVK のカタログには、幅広いリベット ナットとスレッド インサート キット、ツール、アクセサリが含まれています。 AVK リベットナット ローレット加工を施した本体と、パンチ穴またはドリル穴で使用するための大径で薄型のヘッドが特徴です。 これらは、グレード 5 またはメートルクラス 8.8 / 9.8 の嵌合ねじとともに使用されます。 これらのインサートは、AVK の ARO 空圧ツールまたは AVK の SPP 空圧/油圧ツールによって取り付けることができ、組立ライン上の任意の位置に配置できます。 AVKの ねじ込みインサート ネジ部分に簡単にアクセスできるクイックチェンジネジ適応キットが特徴です。 これらの空圧ツールは、選択したねじサイズに対して最高の速度を提供し、必要な取り付け速度を実現します。 メートルねじ、UNC ねじ、および UNF ねじねじ構成で使用できます。
AVK MPN は、個々の参照を同等の Recoil モデル番号と交差させます。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等の AVK 製品が利用可能です。
これらの AVK 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、ブランドのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物によって配送されます。
AVK は特許取得済みのスピンウォール テクノロジーを使用しており、インサートの本体が拡張して穴を埋めることができるため、卓越したトルク強度と耐振動性が実現します。 Spinwall Technology のブラインド取り付けファスナーは、さまざまな厚さの母材に合わせて調整することなく、組み立てラインで手動または空気圧式の手持ちツールを使用して、平らな、板状、またはその他の形状の材料に取り付けることができます。
ブラインド取り付けねじファスナーは、めねじまたはおねじを備えたファスナーです。 前面からパネル、チューブ、またはその他の構造物に取り付けられ、背面またはブラインド側にアクセスして取り付けを完了する必要はありません。
RN シリーズのリベット ナットは、正確な公差と優れたねじ強度を提供する最先端の冷間成形技術を使用して製造されています。
AVK ファスナーは、さまざまな構造材料で使用した場合に、さまざまなグリップの厚さと高トルクに対応する COMPOSI-SERT インサートを提供します。 ロー プロファイル ヘッド設計により、確実なクランプ機能が可能で、ねじサイズ #10、1/4、5/16、M5、M6、および M8 に適用できます。