入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベットナット |
基本素材 | アルミニウム |
本体径 | 13.46 mm |
直径/ねじサイズ | M10x1.5 |
ドリルサイズ | 13.5 mm |
終わり | オープンエンド |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
終了 | シンプルスタイル |
フランジ径 | 17.4 mm |
グレード | 採点されていません |
グリップ範囲 | 3.80mmへ7.90mm |
頭径 | 17.4 mm |
頭の高さ | 0.89 mm |
穴のサイズ | 13.5 mm |
長さ | 20.45 mm |
リベットタイプ | ナーリング |
測定システム | メトリック |
船の重量(kg) | 0.02 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。