定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AVK ALS4T-1015-7.9 リベット ナット、M10 X 1.5 ネジサイズ、長さ 20.450 インチ、10 個入り | AG3FMP 33JF26

AVK ALS4T-1015-7.9 リベットナット、M10 X 1.5 ネジサイズ、長さ 20.450 インチ、10 個入り

在庫あり
アイテム:AG3FMP モデル:ALS4T-1015-7.9相互参照:33JF26

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,043 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリベットナット
基本素材
本体径13.460 mm
直径/ねじサイズM10 X 1.5
ドリルサイズM10 X 1.5
終わりOpen
ファスナー仕上げ亜鉛イエロー三価
終了ジンクイエロー
フランジ径17.400 mm
グリップ範囲3.80mmへ7.90mm
頭径17.400 mm
頭の高さ0.89 mm
穴のサイズ13.500 mm
長さ20.45 mm
材料
ナットタイプナーリング
番手M10 X 1.5

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)12.7
HSコード7318160000

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AVK ALS4T-1015-7.9 リベットナット、M10 X 1.5 ネジサイズ、長さ 20.450 インチ、10 個入り
¥4,043 /パック