入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベットナット |
基本素材 | アルミニウム |
本体径 | 0.374 " |
直径/ねじサイズ | 1 / 4」-28 |
ドリルサイズ | 1/4インチ、25/64インチ、3/8インチ、W " |
終わり | オープンエンド |
ファスナー仕上げ | カドミウム |
終了 | カドミウム |
フランジ径 | 0.34 " |
グレード | 6061 |
頭径 | 0.4 " |
穴のサイズ | 1/4インチ、25/64インチ、3/8インチ、W " |
長さ | 0.515 " |
リベットタイプ | スエージド |
測定システム | インチ |
船の重量(kg) | 0.02 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。