承認されたベンダー テーパーピン、ねじ付き
形式 | モデル | ラージエンド径 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ロックウェル硬度 | サイズ | スモールエンド径 | 番手 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RAE9 | 0.170 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.25 " | B90 | #1 | 0.109 " | 8-32 | 1" | ¥3,455 | |
A | 2RAF1 | 0.170 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.5 " | B90 | #1 | 0.109 " | 8-32 | 1.25 " | ¥2,696 | |
A | 2UGY5 | 0.170 " | 炭素鋼 | 1.25 " | B85 | #1 | 0.109 " | 8-32 | 1" | ¥2,012 | |
A | 2UGY6 | 0.170 " | 炭素鋼 | 1.5 " | B85 | #1 | 0.109 " | 8-32 | 1.25 " | ¥1,893 | |
A | 2RAF3 | 0.191 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.75 " | B90 | #2 | 0.140 " | 10-32 | 1.5 " | ¥4,077 | |
A | 2UGY8 | 0.191 " | 炭素鋼 | 1.75 " | B85 | #2 | 0.140 " | 10-32 | 1.5 " | ¥1,700 | |
A | 2UGY9 | 0.191 " | 炭素鋼 | 2.25 " | B85 | #2 | 0.140 " | 10-32 | 2" | ¥2,662 | |
A | 2RAF2 | 0.191 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.5 " | B90 | #2 | 0.140 " | 10-32 | 1.25 " | ¥2,533 | |
A | 2RAF4 | 0.191 " | 18-8ステンレス鋼 | 2.25 " | B90 | #2 | 0.140 " | 10-32 | 2" | ¥4,553 | |
A | 2UGY7 | 0.191 " | 炭素鋼 | 1.5 " | B85 | #2 | 0.140 " | 10-32 | 1.25 " | ¥2,093 | |
A | 2RAF5 | 0.217 " | 18-8ステンレス鋼 | 1" | B90 | #3 | 0.209 " | 10-32 | 3 / 4 " | ¥2,611 | |
A | 2UGZ1 | 0.217 " | 炭素鋼 | 1" | B85 | #3 | 0.140 " | 10-32 | 3 / 4 " | ¥1,952 | |
A | 2RAF6 | 0.217 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.25 " | B90 | #3 | 0.140 " | 10-32 | 1" | ¥3,563 | |
A | 2UGZ2 | 0.217 " | 炭素鋼 | 1.25 " | B85 | #3 | 0.140 " | 10-32 | 1" | ¥2,103 | |
A | 2UGZ3 | 0.217 " | 炭素鋼 | 2.25 " | B85 | #3 | 0.140 " | 10-32 | 2" | ¥2,439 | |
A | 2UHA2 | 0.248 " | 炭素鋼 | 4 13 / 32 " | B85 | #4 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 4" | ¥2,590 | |
A | 2UGZ4 | 0.248 " | 炭素鋼 | 1.156 " | B85 | #4 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 3 / 4 " | ¥2,033 | |
A | 2UHA1 | 0.248 " | 炭素鋼 | 3 13 / 32 " | B85 | #4 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 3" | ¥3,057 | |
A | 2UGZ5 | 0.248 " | 炭素鋼 | 1 13 / 32 " | B85 | #4 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 1" | ¥2,386 | |
A | 2UGT3 | 0.287 " | 18-8ステンレス鋼 | 2.156 " | B90 | #5 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 1.75 " | ¥5,644 | |
A | 2UGT2 | 0.287 " | 18-8ステンレス鋼 | 1 29 / 32 " | B90 | #5 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 1.5 " | ¥5,442 | |
A | 2UGT7 | 0.287 " | 18-8ステンレス鋼 | 4 13 / 32 " | B90 | #5 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 4" | ¥1,706 | |
A | 2UGT5 | 0.287 " | 18-8ステンレス鋼 | 2 29 / 32 " | B90 | #5 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 2.5 " | ¥1,315 | |
A | 2UHA9 | 0.287 " | 炭素鋼 | 5 13 / 32 " | B85 | #5 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 5" | ¥4,290 | |
A | 2UHA8 | 0.287 " | 炭素鋼 | 4 13 / 32 " | B85 | #5 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 4" | ¥3,529 | |
A | 2UHA7 | 0.287 " | 炭素鋼 | 3 13 / 32 " | B85 | #5 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 3" | ¥3,028 | |
A | 2UHA3 | 0.287 " | 炭素鋼 | 1 13 / 32 " | B85 | #5 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 1" | ¥2,290 | |
A | 2UGT8 | 0.287 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 13 / 32 " | B90 | #5 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 5" | ¥2,987 | |
A | 2UGT4 | 0.287 " | 18-8ステンレス鋼 | 2 13 / 32 " | B90 | #5 | 0.187 " | 1 / 4-28 | 2" | ¥5,644 | |
A | 2UGU4 | 0.339 " | 18-8ステンレス鋼 | 2 23 / 32 " | B90 | #6 | 0.234 " | 5 / 16-24 | 2.25 " | ¥1,793 | |
A | 2UHC1 | 0.339 " | 炭素鋼 | 1 23 / 32 " | B85 | #6 | 0.234 " | 5 / 16-24 | 1.25 " | ¥2,822 | |
A | 2UHC4 | 0.339 " | 炭素鋼 | 2 23 / 32 " | B85 | #6 | 0.234 " | 5 / 16-24 | 2.25 " | ¥3,234 | |
A | 2UGU8 | 0.339 " | 18-8ステンレス鋼 | 6 15 / 32 " | B90 | #6 | 0.234 " | 5 / 16-24 | 6" | ¥2,790 | |
A | 2UGU1 | 0.339 " | 18-8ステンレス鋼 | 1 31 / 32 " | B90 | #6 | 0.234 " | 5 / 16-24 | 1.5 " | ¥1,215 | |
A | 2UGT9 | 0.339 " | 18-8ステンレス鋼 | 1 23 / 32 " | B90 | #6 | 0.234 " | 5 / 16-24 | 1.25 " | ¥1,147 | |
A | 2UGU2 | 0.339 " | 18-8ステンレス鋼 | 2 7 / 32 " | B90 | #6 | 0.234 " | 5 / 16-24 | 1.75 " | ¥1,400 | |
A | 2UGU9 | 0.407 " | 18-8ステンレス鋼 | 2 1 / 16 " | B90 | #7 | 0.297 " | 3 / 8-24 | 1.5 " | ¥1,468 | |
A | 2UGV4 | 0.407 " | 18-8ステンレス鋼 | 3 5 / 16 " | B90 | #7 | 0.297 " | 3 / 8-24 | 2.75 " | ¥1,889 | |
A | 2UGV8 | 0.407 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 1 / 16 " | B90 | #7 | 0.297 " | 3 / 8-24 | 4.5 " | ¥2,868 | |
A | 2UHD1 | 0.407 " | 炭素鋼 | 2 1 / 16 " | B85 | #7 | 0.297 " | 3 / 8-24 | 1.5 " | ¥4,090 | |
A | 2UHD2 | 0.407 " | 炭素鋼 | 2 5 / 16 " | B85 | #7 | 0.297 " | 3 / 8-24 | 1.75 " | ¥4,923 | |
A | 2UGV7 | 0.407 " | 18-8ステンレス鋼 | 4 9 / 16 " | B90 | #7 | 0.297 " | 3 / 8-24 | 4" | ¥2,452 | |
A | 2UGW1 | 0.407 " | 18-8ステンレス鋼 | 6 9 / 16 " | B90 | #7 | 0.297 " | 3 / 8-24 | 6" | ¥4,802 | |
A | 2UGV9 | 0.407 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 9 / 16 " | B90 | #7 | 0.297 " | 3 / 8-24 | 5" | ¥3,417 | |
A | 2UHE8 | 0.490 " | 炭素鋼 | 5.187 " | B85 | #8 | 0.343 " | 7 / 16-20 | 4.5 " | ¥1,183 | |
A | 2UGW8 | 0.490 " | 18-8ステンレス鋼 | 6 11 / 16 " | B90 | #8 | 0.343 " | 7 / 16-20 | 6" | ¥6,175 | |
A | 2UGW7 | 0.490 " | 18-8ステンレス鋼 | 5.187 " | B90 | #8 | 0.343 " | 7 / 16-20 | 4.5 " | ¥4,568 | |
A | 2UGW5 | 0.490 " | 18-8ステンレス鋼 | 4.187 " | B90 | #8 | 0.343 " | 7 / 16-20 | 3.5 " | ¥3,967 | |
A | 2UGW2 | 0.490 " | 18-8ステンレス鋼 | 2 11 / 16 " | B90 | #8 | 0.343 " | 7 / 16-20 | 2" | ¥2,539 | |
A | 2UGX3 | 0.589 " | 18-8ステンレス鋼 | 4.25 " | B90 | #9 | 0.406 " | 1 / 2-20 | 3.5 " | ¥5,567 | |
A | 2UGX6 | 0.589 " | 18-8ステンレス鋼 | 5.75 " | B90 | #9 | 0.406 " | 1 / 2-20 | 5" | ¥7,193 | |
A | 2UHF8 | 0.589 " | 炭素鋼 | 5.75 " | B85 | #9 | 0.406 " | 1 / 2-20 | 5" | ¥2,244 | |
A | 2UHF7 | 0.589 " | 炭素鋼 | 5.25 " | B85 | #9 | 0.406 " | 1 / 2-20 | 4.5 " | ¥2,099 | |
A | 2UGX1 | 0.589 " | 18-8ステンレス鋼 | 3.25 " | B90 | #9 | 0.406 " | 1 / 2-20 | 2.5 " | ¥4,957 | |
A | 2UGX4 | 0.589 " | 18-8ステンレス鋼 | 4.75 " | B90 | #9 | 0.406 " | 1 / 2-20 | 4" | ¥5,973 | |
A | 2UGX2 | 0.589 " | 18-8ステンレス鋼 | 3.75 " | B90 | #9 | 0.406 " | 1 / 2-20 | 3" | ¥4,957 | |
A | 2UGX7 | 0.589 " | 18-8ステンレス鋼 | 6.75 " | B90 | #9 | 0.406 " | 1 / 2-20 | 6" | ¥7,035 | |
A | 2UGX5 | 0.589 " | 18-8ステンレス鋼 | 5.25 " | B90 | #9 | 0.406 " | 1 / 2-20 | 4.5 " | ¥6,791 | |
A | 2UHG5 | 0.704 " | 炭素鋼 | 5 15 / 16 " | B85 | #10 | 0.531 " | 5 / 8-18 | 5" | ¥3,404 | |
A | 2UGY3 | 0.704 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 15 / 16 " | B90 | #10 | 0.531 " | 5 / 8-18 | 5" | ¥10,499 | |
A | 2UHG4 | 0.704 " | 炭素鋼 | 5.437 " | B85 | #10 | 0.531 " | 5 / 8-18 | 4.5 " | ¥3,223 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイロットポイントドリルビットセット
- 石油計量
- トルクマルチプライヤアクセサリ
- 空気圧ブラストメディア
- フィン付き管状エアダクトヒーター
- 水質検査装置およびメーター
- 配管ツール
- コミュニケーションツール
- 温度と湿度の測定
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- KEO 皿穴、高速度鋼、1フルート、82度の夾角
- GREENLEE 超硬ホールソー
- WEILER ダブルスパイラルブラシ
- WHEATON 保管ボックス、バイアル81本
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ブッシング
- PETERSEN PRODUCTS 145-8 シリーズ パイプライン継手試験機
- UNISTRUT ビームクランプ
- PASS AND SEYMOUR 補助接点付きの非可融性安全スイッチ
- WRIGHT TOOL マスターメンテナンスセット
- GARLAND MFG 押しボタンキット