WEILER ダブルスパイラルブラシ
形式 | モデル | ブラシ径 | 材料を埋める | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | トリムの長さ | 線径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21107 | 1 / 2 " | 炭素鋼 | ダブルスパイラルチューブブラシ | 5" | 5 / 32 " | 2" | 0.006 " | 見積依頼
|
B | 21179 | 3 / 4 " | 真鍮 | ダブルスパイラルブラシ | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 0.006 " | 見積依頼
|
B | 21247 | 3 / 4 " | 炭素鋼 | ダブルスパイラルブラシ | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 0.008 " | 見積依頼
|
A | 21108 | 5 / 8 " | 炭素鋼 | ダブルスパイラルチューブブラシ | 5" | 7 / 32 " | 2" | 0.005 " | 見積依頼
|
B | 21219 | 5 / 8 " | 真鍮 | ダブルスパイラルブラシ | 5" | 7 / 32 " | 2" | 0.008 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディスペンシングボトル
- ダイヤモンドソーブレード
- ドラムカバー
- 空気圧グローブコントロールバルブ
- PIRモーションセンサー
- テープ
- 表面保護と防塵バリア
- ラバー
- プラスチック
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- VNE STAINLESS 同心レジューサー
- INTERMATIC スイムプールタイマー
- APPROVED VENDOR リング付きEフィッティング
- WAHL ガステストゲージ
- COOPER B-LINE B200シリーズスクエアウォッシャー
- THOMAS & BETTS KV10シリーズリング端子
- WRIGHT TOOL 3/4 インチ ドライブ インパクト ソケット セット
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント スタンダード インパクト ソケット
- COMPX NATIONAL ロックプラグ
- FALLTECH アンカレッジスリング