定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 2UGW7 テーパー ピン ネジ山付き 18-8 7/16-20 x 5 3/16 | AC3LCL

APPROVED VENDOR 2UGW7テーパーピンねじ込み18-8 / 7-16 x 20 5/3

在庫あり
アイテム:AC3LCL モデル: 2UGW7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,568 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemテーパーピン
終了シンプルスタイル
ラージエンド径0.490 "
ラージエンド径許容範囲-0.0007〜 + 0.0013 "
長さ公差+/- 0.010 "
材料18-8ステンレス鋼
全体の長さ(Overall Length)5.187 "
ロックウェル硬度B90
サイズ#8
スモールエンド径0.343 "
スモールエンド径許容範囲+/- 0.010 "
番手7 / 16-20
タイプねじ付き
使用可能な長さ4.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)1.78
HSコード8477908501
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2UGW7テーパーピンねじ込み18-8 / 7-16 x 20 5/3
¥4,568 /単価