定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 2UHF8 テーパーピン ネジ付きカーボン 1/2-20 x 5 3/4 | AC3LEA

APPROVED VENDOR 2UHF8テーパーピンスレッドカーボン1 / 2-20 x 5 3/4

在庫あり
アイテム:AC3LEA モデル: 2UHF8

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,244 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemテーパーピン
終了シンプルスタイル
ラージエンド径0.589 "
ラージエンド径許容範囲-0.0007〜 + 0.0013 "
長さ公差+/- 0.010 "
材料炭素鋼
全体の長さ(Overall Length)5.75 "
ロックウェル硬度B85
サイズ#9
スモールエンド径0.406 "
スモールエンド径許容範囲+/- 0.010 "
番手1 / 2-20
タイプねじ付き
使用可能な長さ5"

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)18.29
船幅(cm)12.7
HSコード8477908501
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2UHF8テーパーピンスレッドカーボン1 / 2-20 x 5 3/4
¥2,244 /単価