承認されたベンダー ナイロンインサート付きスチール六角ロックナット
形式 | モデル | に匹敵します | 直径/ねじサイズ | 終了 | グレード | 高さ | アイテム価格 | プロパティクラス | ロックウェル硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U12320.056.0002 | - | 9 / 16」-18 | 亜鉛メッキ | 2 | 25 / 32 " | ロックナット | - | B68からC32 | ¥2,201 | |
B | U12705.031.0001 | - | 5 / 16」-18 | 亜鉛メッキ | 2 | 5 / 16 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥4,883 | |
C | 4RXU8 | - | 1 / 4」-28 | 亜鉛メッキ | 2 | 13 / 64 " | 六角ロックナット | - | マックスC32 | ¥23,914 | |
D | U12423.019.0001 | - | #10-24 | 亜鉛メッキ | 2 | 3 / 16 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥635 | |
D | U12423.013.0001 | - | #6-32 | 亜鉛メッキ | 2 | 9 / 64 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥529 | |
D | U12300.016.0001 | - | #8-32 | 亜鉛メッキ | 2 | 7 / 32 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥960 | |
D | U12705.100.0001 | - | 1 "-8 | 亜鉛メッキ | 2 | 57 / 64 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥6,188 | |
E | U12450.025.0001 | - | 1 / 4」-20 | 黄色の亜鉛 | 8 | 5 / 16 " | 六角ロックナット | - | HRC24-C32 | ¥1,655 | |
F | U12705.050.0001 | - | 1 / 2」-13 | 亜鉛メッキ | 2 | 17 / 32 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥2,473 | |
G | M12320.100.0125 | - | M10 X 1.25 | 亜鉛 | クラス5 | 10 mm | 六角ロックナット | 5.8 | - | ¥3,771 | |
D | M12300.200.0001 | - | M20 X 2.5 | 亜鉛 | クラス5 | 20 mm | 六角ロックナット | 5.8 | - | ¥1,566 | |
H | U12705.037.0001 | - | 3 / 8」-16 | 亜鉛メッキ | 2 | 13 / 32 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥3,557 | |
I | M12300.140.0001 | - | M14 X 2 | 亜鉛 | クラス5 | 14 mm | 六角ロックナット | 5.8 | - | ¥3,465 | |
J | M12300.100.0001 | - | M10 X 1.5 | 亜鉛 | クラス5 | 10 mm | 六角ロックナット | 5.8 | - | ¥2,822 | |
K | U12348.031.0001 | - | 5 / 16」-18 | 亜鉛メッキ | 5 | 11 / 32 " | 六角ロックナット | - | HRC32 | ¥1,474 | |
D | U12705.025.0001 | - | 1 / 4」-20 | 亜鉛メッキ | 2 | 9 / 32 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥2,968 | |
L | 4FHZ8 | - | 2 1 / 4-12」 | シンプルスタイル | 2 | 2 13 / 16 " | 六角ロックナット | - | マックスC32 | ¥26,885 | |
M | 4FHZ5 | - | 2-4-1 / 2 " | シンプルスタイル | 2 | 2 13 / 32 " | 六角ロックナット | - | マックスC32 | ¥8,121 | |
M | 4FHZ3 | - | 1 3 / 4-5」 | シンプルスタイル | 2 | 2 5 / 16 " | 六角ロックナット | - | マックスC32 | ¥7,879 | |
D | U12601.043.0001 | - | 7 / 16」-14 | 亜鉛メッキ | 2 | 19 / 32 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥6,702 | |
D | U12422.025.0002 | - | 1 / 4」-28 | 黄色の亜鉛 | 8 | 15 / 64 " | 六角ロックナット | - | HRC24-C32 | ¥1,515 | |
D | M12320.120.0150 | - | M12 X 1.5 | 亜鉛 | クラス5 | 12 mm | 六角ロックナット | 5.8 | - | ¥2,694 | |
N | U12300.043.0001 | - | 7 / 16」-14 | 亜鉛 | 2 | 3 / 4 " | 六角ロックナット | - | - | ¥794 | |
O | 13D986 | - | 5 / 16」-18 | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | - | 六角ロックナット | - | - | ¥24,288 | |
P | U12300.056.0001 | - | 9 / 16」-12 | 亜鉛メッキ | 2 | 25 / 32 " | ロックナット | - | B68からC32 | ¥1,440 | |
Q | U12348.025.0001 | - | 1 / 4」-20 | 亜鉛メッキ | 5 | 5 / 16 " | 六角ロックナット | - | HRC32 | ¥1,814 | |
R | 4RXV8 | - | 5 / 8」-18 | 亜鉛メッキ | 2 | 3 / 4 " | 六角ロックナット | - | マックスC32 | ¥26,781 | |
D | U12353.025.0002 | - | 1 / 4」-28 | 亜鉛メッキ | 5 | 5 / 16 " | 六角ロックナット | - | HRC32 | ¥1,827 | |
D | U12423.016.0001 | - | #8-32 | 亜鉛メッキ | 2 | 3 / 16 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥733 | |
S | 4ファン9 | - | - | 亜鉛メッキ | 2 | 13 / 32 " | 六角ロックナット | - | C28最大 | ¥6,863 | |
T | 4RXW4 | - | 7 / 8」-9 | 亜鉛メッキ | 2 | 15 / 32 " | 六角ロックナット | - | マックスC32 | ¥61,102 | |
U | 4RXV3 | - | 3 / 4」-10 | 亜鉛メッキ | 2 | 13 / 32 " | 六角ロックナット | - | マックスC32 | ¥111,679 | |
V | 4RXU7 | - | 1 / 2」-20 | 亜鉛メッキ | 2 | 5 / 16 " | 六角ロックナット | - | マックスC32 | ¥28,307 | |
T | 4RXU5 | - | 1 1 / 4-12」 | 亜鉛メッキ | 2 | 47 / 64 " | 六角ロックナット | - | マックスC32 | ¥72,088 | |
D | U12380.025.0002 | - | 1 / 4」-28 | 亜鉛メッキ | 2 | 5 / 16 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥779 | |
D | U12320.101.0002 | - | 1 "-14 | 亜鉛メッキ | 2 | 1 3 / 64 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥1,534 | |
W | U12423.011.0001 | - | #4-40 | 亜鉛メッキ | 2 | 1 / 8 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥643 | |
D | U12601.087.0001 | - | 7 / 8」-9 | 亜鉛メッキ | 2 | 1.125 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥1,933 | |
D | U12300.009.0001 | - | #3-48 | 亜鉛メッキ | 2 | 9 / 64 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥694 | |
X | U12421.031.0002 | - | 5 / 16」-24 | シンプルスタイル | 8 | 11 / 32 " | 六角ロックナット | - | HRC24-C32 | ¥2,388 | |
Y | U12421.025.0002 | - | 1 / 4」-28 | シンプルスタイル | 8 | 5 / 16 " | 六角ロックナット | - | HRC24-C32 | ¥1,974 | |
Z | U12320.019.0002 | - | #10-32 | 亜鉛メッキ | 2 | 15 / 64 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥752 | |
A1 | U12353.031.0002 | - | 5 / 16」-24 | 亜鉛メッキ | 5 | 11 / 32 " | 六角ロックナット | - | HRC32 | ¥2,105 | |
B1 | U12320.025.0002 | - | 1 / 4」-28 | 亜鉛メッキ | 2 | 5 / 16 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥1,005 | |
D | M12320.160.0150 | - | M16 X 1.5 | 亜鉛 | クラス5 | 16 mm | 六角ロックナット | 5.8 | - | ¥2,448 | |
C1 | M12320.120.0125 | - | M12 X 1.25 | 亜鉛 | クラス5 | 12 mm | 六角ロックナット | 5.8 | - | ¥3,748 | |
D1 | U12300.087.0001 | - | 7 / 8」-9 | 亜鉛 | 2 | 1" | 六角ロックナット | - | - | ¥1,181 | |
E1 | U12300.075.0001 | - | 3 / 4」-10 | 亜鉛 | 2 | 8 / 9 " | 六角ロックナット | - | - | ¥1,666 | |
F1 | U12300.050.0001 | - | 1 / 2」-13 | 亜鉛 | 2 | 3 / 5 " | 六角ロックナット | - | - | ¥1,778 | |
G1 | 13D994 | - | 5 / 8」-18 | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | - | 六角ロックナット | - | - | ¥29,934 | |
H1 | 12P646 | - | 7 / 8」-14 | 黄色の亜鉛 | 8 | 63 / 64 " | ロックナット | - | C26-C34 | ¥3,183 | |
H1 | 12P623 | - | 3 / 4」-10 | 亜鉛メッキ | 5 | 7 / 8 " | ロックナット | - | Rc32以下 | ¥1,296 | |
I1 | 12P613 | - | 3 / 4」-16 | 亜鉛メッキ | 2 | 47 / 64 " | ロックナット | - | C28最大 | ¥3,217 | |
D | M12320.140.0150 | - | M14 X 1.5 | 亜鉛 | クラス5 | 14 mm | 六角ロックナット | 5.8 | - | ¥5,654 | |
J1 | 4RXU4 | - | 1 1 / 2-12」 | 亜鉛メッキ | 2 | 51 / 64 " | 六角ロックナット | - | マックスC32 | ¥78,886 | |
D | U12380.112.0002 | - | 1 1 / 8-12」 | 亜鉛メッキ | 2 | 41 / 64 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥7,424 | |
K1 | U12423.012.0001 | - | #5-40 | 亜鉛メッキ | 2 | 1 / 8 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥777 | |
T | 4RXV7 | - | 5 / 8」-11 | 亜鉛メッキ | 2 | 25 / 64 " | 六角ロックナット | - | マックスC32 | ¥59,304 | |
L1 | U12320.031.0002 | - | 5 / 16」-24 | 亜鉛メッキ | 2 | 11 / 32 " | 六角ロックナット | - | B68からC32 | ¥1,627 | |
M1 | U12320.043.0002 | - | 7 / 16」-20 | 亜鉛 | 2 | 3 / 4 " | 六角ロックナット | - | - | ¥488 | |
N1 | U12300.062.0001 | - | 5 / 8」-11 | 亜鉛 | 2 | 3 / 4 " | 六角ロックナット | - | - | ¥1,258 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 抗疲労マット
- ストロボスコープとタコメーターのアクセサリ
- IDカードプリンター
- 温度および湿度トランスデューサー
- 顕微鏡アクセサリー
- 油圧ホース
- 閉所での作業
- ブッシング
- DCモーター
- ブリアブルガス
- CHASE DOORS フレキシブルスイングドア、ロイヤルブルー
- DAYTON 12VAC、リレー
- NIBCO DWVストリートエルボー、45度
- DAYTON 30 インチ高温産業用ファン
- APPROVED VENDOR コンジットボディスタイルアルミニウム
- EBERBACH ベンチトップレシプロカルシェーカー
- APPLETON ELECTRIC セレクタースイッチ、レジェンドプレート
- DIXON フランジエクステンション
- TYGON 2001 シリーズ可塑剤不使用の耐薬品性ポンプ チューブ
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS メス アダプター