APPROVED VENDOR 4RXU4 インサート付きロックナット 1 1/2-12、60PK
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
アイテム価格 | 六角ロックナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 1 / 2-12」 |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | 2 |
高さ | 51 / 64 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | ナイロンインサートロックナット |
ロックウェル硬度 | マックスC32 |
サイズ | 1 1 / 2-12」 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 13 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | ナイロンインサート付き |
幅(Width) | 2.187 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 10.96 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。