TOUGH GUY 1MEL2 サンディングロータリーブラシ 19 または 20 インチマシン
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
アイテム価格 | サンディング回転ブラシ |
ブロックサイズ | 19 " |
剛毛の色 | グレー |
ブラシサイズ | 19 " |
マシンのサイズ | 19 "または20" |
船の重量(kg) | 3.77 |
船高(cm) | 57.91 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。