ALPHA FITTINGS オスコネクタ
形式 | モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87000-05-02 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 35 / 64 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 5 | ¥5,737 | |
A | 87000-05-06 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 5 | ¥6,481 | |
A | 87000-02-04 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 5 | ¥5,561 | |
A | 87000-53-04 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 5 | ¥4,670 | |
A | 87000-05-04 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | ¥5,871 | |
A | 87000-08-06 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 25 / 32 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 | ¥5,775 | |
A | 87000-08-08 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 | ¥7,265 | |
A | 87000-06-02 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 43 / 64 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 5 | ¥7,114 | |
A | 87000-08-04 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 25 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 | ¥5,690 | |
A | 87000-53-02 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 5 | ¥3,803 | |
A | 87000-02-02 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 5 | ¥4,126 | |
A | 87000-06-08 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 | ¥7,027 | |
A | 87000-06-04 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 43 / 64 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 5 | ¥6,812 | |
A | 87000-08-02 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 25 / 32 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 3 | ¥4,825 | |
A | 87000-04-04 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 | ¥4,760 | |
A | 87000-04-06 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 5 | ¥6,141 | |
A | 87000-04-02 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 33 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 5 | ¥4,171 | |
A | 87000-06-06 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 5 | ¥6,780 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーキャビネットと交換用タグ
- ソレノイドエアコントロールバルブ
- キャリブレーションウェイト
- フライスインサート
- W字型およびU字型の南京錠
- ホースリール
- HVACモーター
- 機械液
- 潤滑剤
- 通信部
- BRADY 危険タグ、頑丈なポリエステル、5-1 / 2 "x 3"
- LEWISBINS ネストコンテナ
- IGUS Iglidur Gfi、フランジ付きベアリング
- HONEYWELL 可変周波数ドライブ、ヒューズ付き切断
- ACROVYN 左手すりリターン、耐衝撃性
- WOODHEAD 130186 シリーズ ハンドル アセンブリ
- REELCRAFT 溶接ホース
- ZURN 修理キット
- VESTIL BTT シリーズ ベンチトップ ティルター
- NIBCO フラッシュリデューシングブッシュ、PVC