VESTIL BTT シリーズ ベンチトップ ティルター
形式 | モデル | 容量 | 操作タイプ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 傾斜度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BTT-5-46 | 500ポンド。 | 線形作動 | 5" | 46 " | 0から45° | ¥432,075 | |
B | BTT-5-36 | 500ポンド。 | 線形作動 | 5" | 36 " | 0から45° | ¥426,060 | |
C | BTT-6-36 | 600ポンド。 | マニュアル | 2" | 36 " | 15°、30°、45° | ¥85,290 | |
D | BTT-6-46 | 600ポンド。 | マニュアル | 2" | 46 " | 15°、30°、45° | ¥92,955 | |
E | BTT-10-36 | 1000ポンド。 | 線形作動 | 3" | 36 " | 0から45° | ¥455,983 | |
F | BTT-10-46 | 1000ポンド。 | 線形作動 | 3" | 46 " | 0から45° | ¥460,363 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐炎性およびアークフラッシュの帽子および帽子
- こぼれスキッドとパレット
- モルタルくわ
- パーキングカーブとスピードバンプアクセサリー
- ダブルエンドドリルビット
- コードレスツール
- ラボ機器
- 空気の動き
- 配送用品
- コンクリートとアスファルト
- CONDOR ニトリル耐薬品手袋
- TOUGHSTRIPE フロアマーキングテープ、ダッシュ形状
- PARKER Valvair IIシリーズ、マニホールドValveairIiシリーズ
- KIPP K0270シリーズ、M12ネジサイズ調整可能ハンドル
- UNISTRUT チャネル翼フィッティング
- HOFFMAN SpectraCoolG28シリーズ防食エアコン
- EATON Danfoss FAR1-10 シリーズ フローコントロールバルブ
- EATON パワーペデスタルデジタル電子メーター
- FEDERAL SIGNAL 警告灯
- TSUBAKI 複数ストランド スプロケット、2 インチ ピッチ