VESTIL BTT-10-46 リニアベンチトップティルター、1000 ポンド容量、28 x 36 インチのサイズ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチトップティルター |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 18 " |
長さ | 56.687 " |
唇の高さ | 3" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 3 / 8 " |
取り付け穴 | 4 |
取り付け穴の数 | 4 |
操作 | 線形作動 |
操作タイプ | 線形作動 |
相 | 1 |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プラットフォームの深さ | 28 " |
プラットフォーム高さ | 3" |
プラットフォームの長さ | 28 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 46 " |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-btt-10-46.pdf |
傾斜度 | 0〜45度 |
傾斜度 | 0〜45度 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 48.6 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 143.99 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。