VESTIL BTT-6-36 手動ベンチトップ ティルター、600 ポンド容量、28 x 36 インチのサイズ
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
アイテム価格 | ベンチトップティルター |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
容量 | 600ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 5.125 " |
長さ | 29.75 " |
唇の高さ | 3" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 3 / 8 " |
取り付け穴 | 4 |
取り付け穴の数 | 4 |
操作 | マニュアル |
操作タイプ | マニュアル |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プラットフォームの深さ | 28 " |
プラットフォーム高さ | 2" |
プラットフォームの長さ | 28 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 36 " |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-btt-6-36.pdf |
傾斜度 | 15、30、45度 |
傾斜度 | 15度、30度、45度 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 50.4 |
船高(cm) | 13.02 |
船の長さ(cm) | 75.57 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。