入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスコネクタ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT |
ガスケット材料 | NBR70 |
六角サイズ | 25 / 32 " |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 0度から160度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | IT |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87000-02-02 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 5 | ¥4,126 | |
87000-02-04 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 5 | ¥5,561 | |
87000-04-02 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 33 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 5 | ¥4,171 | |
87000-04-04 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 | ¥4,760 | |
87000-04-06 | チューブxMNPTまたはBSPPまたはBSPT | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 5 | ¥6,141 | |
87000-05-02 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 35 / 64 " | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 5 | ¥5,737 | |
87000-05-04 | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT | 35 / 64 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | ¥5,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。