AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 10 インチ インライン スチール軸流ファン
形式 | モデル | アンプ | ダクト径 | HP | 最大。 自由空気の流れ | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVF-10X220 | 1.1 / 2.2A | 10 " | 1/4馬力、1/3馬力 | - | 軸方向の防爆 | 220V AC | ¥440,995 | |
A | SVF-10EXP | 3.5A | 8 "または10" | 1 / 3 hp | CFM 1390 | 軸方向の防爆 | 115V AC | ¥430,797 | |
A | SVF-10E | 3.6A | 8 "または10" | 1 / 3 hp | CFM 1390 | 軸方向の | 115V AC | ¥200,923 | |
A | SVF-10AC50 | 3A | 8 "または10" | 1 / 3 hp | CFM 925 | 軸方向の | 220V AC | ¥154,081 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 表面保護フィルムディスペンサー
- 低電圧サーモスタット
- 固定エアタンク
- 蛍光灯スターター
- ウォーターゲージ
- 販売
- 履物および履物アクセサリー
- 自動車用リフティングツール
- 配管ホース
- フライス工具
- APPROVED VENDOR かしめナット、ステンレス鋼
- BIL-JAX 高さ延長キット
- STERLING ROPE ウェビングスプールナイロン
- SK PROFESSIONAL TOOLS エクストラロングソケットビット3 / 8Dr Torx
- EDWARDS SIGNALING 125クラスハロゲン安定ビーコン
- TENNSCO Zベースフロント
- ANVIL ミディアムパイプクランプ
- EBERBACH 可変速ふるい振とう機
- DBI-SALA デルタ II ハーネス
- BALDOR / DODGE XT40 ヘビーデューティードラムプーリー