AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP 軸流ファン、連続使用、10 インチ サイズ、3.5A、1/3 馬力、115V AC、スチール
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
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 3.5A |
色 | レッド |
ダクト径 | 8 "または10" |
ダクトの長さ | 6フィート、15フィート |
ダクトサイズ | 6〜15フィート |
肘の角度 | 90度 |
高さ | 21 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 28 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1390 |
装着タイプ | ユニバーサル |
タイプ | 軸方向の防爆 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | ダクト径 | HP | 最大。 自由空気の流れ | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-10E | 3.6A | 8 "または10" | 1 / 3 hp | CFM 1390 | 軸方向の | 115V AC | ¥200,923 | |
SVF-10AC50 | 3A | 8 "または10" | 1 / 3 hp | CFM 925 | 軸方向の | 220V AC | ¥154,081 | |
SVF-10X220 | 1.1 / 2.2A | 10 " | 1/4馬力、1/3馬力 | - | 軸方向の防爆 | 220V AC | ¥440,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。