CENTURY ユニットヒーターモーター 汚れ、ほこりの多い、不燃性の環境に耐えるために、シャフト取り付けファンおよびブロワー装置とともに使用されます。 最大電圧定格 1001 V で動作しながら、1600 ~ 230 rpm の範囲の速度を実現します。42Y および 48Y フレームのオプションで提供されます。
汚れ、ほこりの多い、不燃性の環境に耐えるために、シャフト取り付けファンおよびブロワー装置とともに使用されます。 最大電圧定格 1001 V で動作しながら、1600 ~ 230 rpm の範囲の速度を実現します。42Y および 48Y フレームのオプションで提供されます。
シングルスピード 48Y フレームユニットヒーターモーター
シングルスピード 42Y フレームユニットヒーターモーター
ユニットヒーターモーター1 / 3Hp 1100 115 V 48y
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
UH1036NB. | AD8RRL | ¥65,426 |
詳細はこちら
- モーター用品
- 現場照明
- ハスプとヒンジをラッチします
- 電球関連商品
- ソレノイド
- 保護眼鏡
- ステンレス鋼管継手
- バンドソーブレード
- トレーラーヒッチボール
- 汎用DCモーター
- APPLETON ELECTRIC SPDT緊急ケーブルプルスイッチ
- KLEIN TOOLS E5022シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
- SOUTHWIRE COMPANY SimpullXHHWシリーズ銅線
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 高密度スライディングトラックシステム
- DAYTON トラップ O リング
- IRONCAT 溶接手袋 山羊革/牛革
- TSUBAKI SL シリーズ パワーロック
- COTTERMAN Tilt N Roll ローリングラダー、アルミニウム
- DESTACO 207 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、フランジベース、ソリッドバー
- GRAINGER 誘電体パイプニップル