入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットヒーターモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
デューティ | 連続エアオーバー |
効率グループ | スタンダード |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 1.8 |
HP | 1/12 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 6 11 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付タイプ | リング |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ユニットヒーター |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | リング/穴 |
銘板の回転数 | 1050 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.187 " |
相 | 1 |
リング径 | 2-1 / 4」 |
リングトゥリングセンター | 6-5 / 16」 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 3 / 8 " |
軸長 | 1.5 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 4.3 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。