CENTURY U6521ユニットヒーターモーター1 / 8Hp 1075 115 V 42y
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットヒーターモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 5" |
デューティ | 連続エアオーバー |
効率グループ | ハイ |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 42Y |
全負荷アンペア | 2.6 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 4 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ユニットヒーター |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クレードル/スタッド |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 5 / 16 " |
相 | 1 |
リング径 | 2-1 / 2」 |
リングトゥリングセンター | 4-9 / 16」 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2.375 " |
スタッドパターン | 4-7 / 16 "ボルトサークル |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。