LINCOLN ELECTRIC TIG溶接機 室温で反応性の高い金属を溶接するように設計されています。 ステンレス鋼、アルミニウム、銅、マグネシウムの薄いシートの溶接に使用できます。
室温で反応性の高い金属を溶接するように設計されています。 ステンレス鋼、アルミニウム、銅、マグネシウムの薄いシートの溶接に使用できます。
溶接は、航空宇宙、自動車、エネルギー、建設などの幅広い業界で使用されています。このプロセスでは、熱や圧縮を使用してピースが結合または融合されます。...続きを読む
AC / DCTIG溶接機
リンカーン エレクトリック TIG 溶接機は、メンテナンス、製造、自動車、配管用途で金属表面を溶接するために設計されています。 これらのタングステン不活性ガス (TIG) 溶接機は、ワークピース上にアークを生成する非消耗品のタングステン電極と、要件に応じて洗浄動作を増減する調整可能な AC オートバランス機能を使用します。 また、TIG パルサーが過剰な熱出力によって引き起こされる材料の歪みを最小限に抑えることも可能になります。 208 および 230 V の入力電圧定格で利用可能なこれらのガスタングステン アーク溶接ユニットの幅広い製品ラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
リンカーン エレクトリック TIG 溶接機は、メンテナンス、製造、自動車、配管用途で金属表面を溶接するために設計されています。 これらのタングステン不活性ガス (TIG) 溶接機は、ワークピース上にアークを生成する非消耗品のタングステン電極と、要件に応じて洗浄動作を増減する調整可能な AC オートバランス機能を使用します。 また、TIG パルサーが過剰な熱出力によって引き起こされる材料の歪みを最小限に抑えることも可能になります。 208 および 230 V の入力電圧定格で利用可能なこれらのガスタングステン アーク溶接ユニットの幅広い製品ラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
TIG溶接機
詳細はこちら
- ガスケット
- ハンマーと打撃ツール
- 電子
- 砥石研ぎ石
- インデックス可能なツール
- ファイルキャビネットとカムロック
- 耐火花ブロワー
- サスペンションの強化
- 絶縁ラインホース
- 化学薬品定量ポンプシステム
- RETRACTA-BELT 倉庫バリア
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 取り付けクランプ
- INSTOCK ウォールキャビネット、パールホワイト
- ACROVYN バンパーガード、オザーク、アクロヴィン、長さ240インチ
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 加工 90 度エルボ、ソケット×ソケット
- OIL SAFE Oリングキット、ニトリル
- SSI バスケットストレーナー
- CRETORS ケース
- CALBRITE ステンレススチールフレックス45度コネクタ
- GRAINGER ホルダー