LITTLE GIANT PUMPS 潜水可能な下水ポンプ リトル ジャイアントの水中下水ポンプは、0.4 馬力から 2 馬力までの幅広い手動および自動水中ポンプで構成されています。 目詰まりを防ぐためのボルテックスインペラを備えており、排水や廃水の移送に最適です。
リトル ジャイアントの水中下水ポンプは、0.4 馬力から 2 馬力までの幅広い手動および自動水中ポンプで構成されています。 目詰まりを防ぐためのボルテックスインペラを備えており、排水や廃水の移送に最適です。
潜水可能な下水ポンプ
Little Giant 水中下水ポンプは、下水システムだけでなく、さまざまな都市および産業の脱水および廃水処理用途にも使用されています。 これらのポンプは、寿命を延ばすための熱過負荷保護機能を備えた永久分割コンデンサ (PSC) モーターを備えています。 これらの下水ポンプは耐食性の鋳鉄ハウジングを備えており、さまざまな脱水、排水、廃水移送用途からの固形廃棄物を処理できます。 Raptor Supplies は、定格出力 4/10 馬力から 2 馬力までの Little Giant Pumps 製の自動および手動操作の下水ポンプを幅広く提供しています。
Little Giant 水中下水ポンプは、下水システムだけでなく、さまざまな都市および産業の脱水および廃水処理用途にも使用されています。 これらのポンプは、寿命を延ばすための熱過負荷保護機能を備えた永久分割コンデンサ (PSC) モーターを備えています。 これらの下水ポンプは耐食性の鋳鉄ハウジングを備えており、さまざまな脱水、排水、廃水移送用途からの固形廃棄物を処理できます。 Raptor Supplies は、定格出力 4/10 馬力から 2 馬力までの Little Giant Pumps 製の自動および手動操作の下水ポンプを幅広く提供しています。
水中サンプポンプ
リトルジャイアントの水中排水ポンプは、地下の排水ピットから水を排水し、完全に水中にある状態で管理します。 ポンプモーターを冷却するために水中に浸漬され、過熱することなく長時間動作できるようになります。 排水ピットの水が必要な高さまで上昇購入に進むポンプモーターを始動し、水が下降購入に進むポンプモーターを停止するスイッチが付いています。
リトルジャイアントの水中排水ポンプは、地下の排水ピットから水を排水し、完全に水中にある状態で管理します。 ポンプモーターを冷却するために水中に浸漬され、過熱することなく長時間動作できるようになります。 排水ピットの水が必要な高さまで上昇購入に進むポンプモーターを始動し、水が下降購入に進むポンプモーターを停止するスイッチが付いています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 90649020 | ¥909,598 | 見積依頼 | |
A | 90649019 | ¥696,265 | 見積依頼 | |
B | 6EC-CIA-SFS | ¥60,507 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 96351015 | ¥350,580 | 見積依頼 |
A | 96251005 | ¥230,703 | 見積依頼 |
A | 96250705 | ¥259,814 | 見積依頼 |
A | 96261000 | ¥86,360 | 見積依頼 |
A | 96251035 | ¥214,556 | 見積依頼 |
A | 96251020 | ¥373,575 | 見積依頼 |
A | 96251010 | ¥230,703 | 見積依頼 |
A | 96250740 | ¥329,293 | 見積依頼 |
A | 96250735 | ¥243,423 | 見積依頼 |
A | 96350715 | ¥382,629 | 見積依頼 |
A | 96250730 | ¥243,423 | 見積依頼 |
A | 96250710 | ¥259,814 | 見積依頼 |
A | 96250510 | ¥286,480 | 見積依頼 |
A | 96251040 | ¥297,979 | 見積依頼 |
A | 96251045 | ¥347,643 | 見積依頼 |
A | 96251030 | ¥214,556 | 見積依頼 |
A | 96251015 | ¥319,263 | 見積依頼 |
A | 96350705 | ¥291,128 | 見積依頼 |
A | 96350550 | ¥543,116 | 見積依頼 |
A | 96250545 | ¥408,805 | 見積依頼 |
A | 96351035 | ¥245,381 | 見積依頼 |
A | 96361001 | ¥174,188 | 見積依頼 |
A | 96360703 | ¥285,746 | 見積依頼 |
A | 96360702 | ¥253,453 | 見積依頼 |
A | 96360700 | ¥146,053 | 見積依頼 |
水中ポンプ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 94807509 | ¥391,901 | 見積依頼 | |
A | 94802502 | ¥345,627 | 見積依頼 | |
B | 93701015 | ¥314,126 | 見積依頼 | |
A | 94805011 | ¥391,901 | 見積依頼 | |
A | 94807503 | ¥263,659 | 見積依頼 | |
A | 94802518 | ¥659,525 | 見積依頼 | |
A | 94805003 | ¥249,495 | 見積依頼 | |
A | 94802503 | ¥382,646 | 見積依頼 | |
A | 94802509 | ¥516,364 | 見積依頼 | |
A | 94802507 | ¥457,813 | 見積依頼 | |
A | 94802504 | ¥439,871 | 見積依頼 | |
A | 94802511 | ¥533,929 | 見積依頼 | |
B | 93700730 | ¥240,244 | 見積依頼 | |
A | 94800009 | ¥492,377 | 見積依頼 | |
A | 94800006 | ¥399,642 | 見積依頼 | |
B | 93700545 | ¥402,933 | 見積依頼 | |
B | 93700515 | ¥395,103 | 見積依頼 | |
B | 93700510 | ¥282,812 | 見積依頼 | |
C | 506065 | ¥70,781 | 見積依頼 | |
D | 501036 | ¥41,833 | 見積依頼 | |
E | 501086 | ¥30,164 | 見積依頼 | |
F | 501003 | ¥28,403 | 見積依頼 | |
G | 504216 | ¥131,394 | 見積依頼 | |
B | 93701010 | ¥227,521 | 見積依頼 | |
B | 93701035 | ¥211,129 | 見積依頼 |
水中排水ポンプ、1/2 HP、垂直スイッチタイプ、ポリプロピレンベース材料
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10EC-CIA-SFS | CD3LGA | ¥79,590 |
水中ポンプ、大容量、3 Hp、90 Gpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90649007 | BR4BLE | ¥399,996 | 詳細を参照してください。 |
バックアップポンプ、15アンペア、12VDC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
106961 | BR3WBL | ¥47,919 | 詳細を参照してください。 |
汚水排出ポンプ、1-1/2 馬力、200-208V、3 Ph
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
520302 | BP9NDJ | ¥363,681 | 詳細を参照してください。 |
バックアップポンプ、14アンペア、12VDC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
106963 | BR4BCC | ¥44,971 | 詳細を参照してください。 |
水中ポンプ、0.5馬力、熱可塑性プラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
96250505 | BQ3VLD | ¥286,480 | 詳細を参照してください。 |
小型水中ポンプ、115 V、170 GPH
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
500286 | CV8PHF | - | 見積依頼 |
特徴
- リトルジャイアントの水中下水ポンプは、固形物が詰まることなくポンプを通過できるようにする独自の設計を備えた遠心式ポンプです。
- 連続稼働用の永久分割コンデンサ モーターを備えています。
- これらのポンプのほとんどは、構造的な剛性を確保するために鋳鉄製のモーター ハウジングを備えています。
- これらのポンプには、渦流インペラと、底部スクリーンのない上部の大きな出口が装備されており、廃液移送中の詰まりを防ぎながら土石流を可能にします。
- これらのポンプの多くは手動で制御されますが、一部のポンプにはフロート スイッチがあり、ポンプの自動運転モードを調整します。
動作メカニズム
- リトルジャイアント水中下水ポンプの電源を入れると、モーターが羽根車を回転させ始めます。
- これにより圧力が発生し、下水がインペラーを通って排出パイプに押し出されます。
- これにより、汚水を下水道やその他の対象箇所に排出することができます。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
これらのリトル ジャイアント水中下水ポンプの定期メンテナンス中に従うべき手順は何ですか?
- ユーザーは、電源コードとコンセントに損傷や腐食がないかチェックする必要があります。
- すべてのがれきは洗面器から取り除く必要があります。
- インペラ、ボリュート通路、およびその他のポンプ システム コンポーネントからスラッジや堆積物を取り除きます。
- すべてのカップリングが完全に締まっていることを確認してください。
- ポンプの動作をテストします。
排水ポンプと汚水ポンプの違いは何ですか?
排水ポンプは一般に、不要な過剰な水を除去するために使用されますが、下水ポンプは固形廃棄物や水の廃棄物を除去するためにも使用できます。
これらのリトルジャイアント水中下水ポンプには安全機能が付いていますか?
これらのリトル ジャイアント水中下水ポンプの多くは、過熱の場合にユニットを自動的にリセットし、ユニットを損傷から保護する熱保護機能を備えています。
詳細はこちら
- 掘削アクセサリー
- パワーソーとアクセサリー
- エアコンプレッサーアクセサリー
- リフティングハードウェア
- ストレーナー
- スクラッチブラシ
- 危険場所管理ステーションの付属品
- ゴミ拾い者とゴミ拾い者
- フロアグラインダーアクセサリー
- スプレーガンアクセサリー
- BLUFF ガードレール
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 押しボタンペンダントステーション
- CAROL フックアップワイヤ、100フィート、22 AWG
- HONEYWELL リストリクターインチライン
- YELLOW JACKET ヒートポンプマニホールドアクセサリ
- WATTS 液体入り温度計
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-12 Unf Lh
- EATON パワーペデスタルコイルトランス
- ANSELL 87-224 Alphatec ネオプレン Natura ラテックス耐薬品性手袋
- VESTIL PG-C シリーズ高耐久パイプグラブ