LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS 水中排水ポンプ 1/2馬力 立型スイッチタイプ ポリプロピレン基材
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水中サンプポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cCSAus |
警報 | いいえ |
アンプ | 6.50 |
ベース材料 | ポリプロピレン |
ベアリングタイプ | 上下のボール |
コード長 | 10ft。 |
直径 | 8 31 / 64 " |
NPTの排出 | 1-1 / 2 "F |
デューティ | 連続的な |
ゲージ/導体 | 18/3 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 57 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 52 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 47 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 28 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 67 |
Handle | はい |
高さ | 11 5 / 64 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz |
インペラ材質 | ナイロン |
長さ | 8 31 / 64 " |
最大直径固体 | 1 / 2 " |
最大液体温度 | 140度F |
メカニカルシール | ブナN /カーボン/セラミック |
最小サンプピット径 | 18 " |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
NECコード指定 | SJTW |
オフポイント | "2へ" 5 |
オンポイント | "8へ" 11 |
アウトレット | 1-1 / 2 "FNPT |
ポンプ本体材料 | 鋳鉄 |
ポンプRPM | 3450 |
シャフト材質 | ブナ-N、カーボン、セラミック |
スイッチタイプ | 垂直 |
熱保護 | はい |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 8 31 / 64 " |
船の重量(kg) | 13.84 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。