ANSELL 87-224 Alphatec ネオプレン Natura ラテックス耐薬品性手袋
87-224 Alphatec ネオプレン Natura ラテックス耐薬品性手袋
Ansell AlphaTec 87-224 シリーズ ネオプレン天然ラテックス耐薬品性手袋は、化学、製薬、実験室での作業用途に使用されます。これらは化学物質に対する重要な保護を提供し、潜在的に危険な環境での安全性と操作性を確保します。
特徴
- これらの手袋はピンク色の袖口スタイルが特徴で、しっかりとフィットし、使用中に滑るリスクを軽減します。
- 厳しい作業環境において危険や汚染物質から手と腕を保護するために、13 インチの広範囲のカバー範囲を提供します。
- これらの手袋は指にダイヤモンドのテクスチャーが施されており、グリップ力と器用性が向上しています。
- これらは細菌、真菌、ウイルスに対する EN ISO 374-5 評価の微生物保護を提供し、高レベルの衛生と安全性を実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロッキングプライヤー
- 冷媒スケール
- フックとピック
- モールドケースサーキットブレーカ
- パイロット制御フロートバルブ
- 配送ラベルとアクセサリー
- 電磁弁とコイル
- 在庫ピッキングと収納カート
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 実験室のドラフトおよび付属品
- SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 3/4 インチ
- AQUA-PURE Cfs6000用カートリッジCfs7000
- MEGAPRO フラットスロットビット、サイズ1インチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、8-32 Unc
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS加工フィッティング15度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- SPEARS VALVES 実験室廃棄物 CPVC 腐食性廃棄物排水角頭クリーンアウト プラグ、MPT
- BUSSMANN ヒューズ
- HUMBOLDT 相対密度モールドセット
- VESTIL CST-A-SS-TPE シリーズ熱可塑性ゴムエラストマーキャスター
- BALDOR / DODGE HT250シリーズスプロケット