HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレートブレードプラグ
アングルブレードプラグ
Hubbell 配線デバイス - Kellems アングル ブレード プラグは、メス レセプタクルとストレート ブレード コネクタ用に設計されており、ワイヤの接続と取り外しが簡単です。 ナイロン/ポリカーボネート構造を採用し、低摩擦、高い耐衝撃性と耐熱性を保証します。 これらのプラグは最大 20 A の電流定格を提供し、最大 12 AWG の銅線に対応できます。 単相構成と三相構成で利用できる、これらのアングル ブレード プラグの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies また、提供しています 防水プラグ 滑らかなボディと、破片に耐えるストレインリリーフナットを備えています。
Hubbell 配線デバイス - Kellems アングル ブレード プラグは、メス レセプタクルとストレート ブレード コネクタ用に設計されており、ワイヤの接続と取り外しが簡単です。 ナイロン/ポリカーボネート構造を採用し、低摩擦、高い耐衝撃性と耐熱性を保証します。 これらのプラグは最大 20 A の電流定格を提供し、最大 12 AWG の銅線に対応できます。 単相構成と三相構成で利用できる、これらのアングル ブレード プラグの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies また、提供しています 防水プラグ 滑らかなボディと、破片に耐えるストレインリリーフナットを備えています。
形式 | モデル | ジャケットタイプ | アンプ | 色 | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL8215CAT | ¥8,138 | |||||||||
B | HBL8411C | ¥18,115 | |||||||||
C | HBL8421C | ¥21,296 | |||||||||
D | HBL8315CAT | ¥10,805 | |||||||||
E | PG2306PB001 | - | 見積依頼 | ||||||||
E | PG1004PB010S | - | 見積依頼 | ||||||||
E | PG2005PA010 | - | 見積依頼 | ||||||||
F | HCMA03C06 | - | 見積依頼 |
ストレートブレード防水プラグ、2極
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip シリーズの防水プラグは、建設および産業用途でのワイヤの簡単な接続と取り外しに最適です。 これらのストレート ブレードのオス プラグは、耐久性と耐食性のためにポリカーボネート端子保持器とニッケルメッキ真鍮ブレードを備えた熱可塑性エラストマー ハウジングを備えています。 滑らかなボディと張力緩和ナットが特徴で、破片や水の溜まりを防ぎます。 定格電流 15 A および 20 A の黄色と黒色のプラグからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 角度付きプラグ 省スペース運用に。
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip シリーズの防水プラグは、建設および産業用途でのワイヤの簡単な接続と取り外しに最適です。 これらのストレート ブレードのオス プラグは、耐久性と耐食性のためにポリカーボネート端子保持器とニッケルメッキ真鍮ブレードを備えた熱可塑性エラストマー ハウジングを備えています。 滑らかなボディと張力緩和ナットが特徴で、破片や水の溜まりを防ぎます。 定格電流 15 A および 20 A の黄色と黒色のプラグからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 角度付きプラグ 省スペース運用に。
ストレートブレードプラグ
形式 | モデル | 色 | コードサイズ | グレード | 材料 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLTT30P | ¥6,041 | 見積依頼 | |||||||
B | 515P | ¥1,740 | ||||||||
C | HBL52CM80C | ¥10,270 |
直刃・角度プラグ 2・3・4極
Hubbell Wiring Device-Kellems の産業/商業/病院グレードのプラグは、商業および産業用途でのワイヤの簡単な接続と切断に最適です。 これらのオスプラグは、耐久性と耐食性を高めるための真鍮ブレードを備えたナイロンハウジングを備えています。 一部のモデルには、狭いスペースでの操作に適した角度付きプラグ、ワイヤの引っ掛かりを防ぐ面取りハウジング、幅広いコード径に対応する VARI-SIZE インサート、個々のプラグとスイッチをしっかりと固定するための強力なコード グリップが備えられています。 電流定格 15、20、30、50、60A の黒、白、黄色、透明、灰色のプラグからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています エラストグリップコネクタ 防塵接続用の PVC ハウジング付き。
Hubbell Wiring Device-Kellems の産業/商業/病院グレードのプラグは、商業および産業用途でのワイヤの簡単な接続と切断に最適です。 これらのオスプラグは、耐久性と耐食性を高めるための真鍮ブレードを備えたナイロンハウジングを備えています。 一部のモデルには、狭いスペースでの操作に適した角度付きプラグ、ワイヤの引っ掛かりを防ぐ面取りハウジング、幅広いコード径に対応する VARI-SIZE インサート、個々のプラグとスイッチをしっかりと固定するための強力なコード グリップが備えられています。 電流定格 15、20、30、50、60A の黒、白、黄色、透明、灰色のプラグからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています エラストグリップコネクタ 防塵接続用の PVC ハウジング付き。
形式 | モデル | アイテム価格 | HP | アンプ | 色 | IP評価 | 長さ | 材料 | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5266CAT | ¥6,160 | |||||||||
B | HBL7251C | ¥15,857 | |||||||||
C | HBL5266CA | ¥7,405 | |||||||||
D | HBL5466CA | ¥12,762 | |||||||||
E | HBL5666CA | ¥8,442 | |||||||||
D | HBL5366CA | ¥10,867 | |||||||||
F | HBL8462C | ¥46,390 | |||||||||
G | HBL9432C | ¥27,242 | |||||||||
H | HBL7977 | ¥34,860 | |||||||||
I | HBL7302C | ¥36,023 | |||||||||
J | HBL9361 | ¥27,799 | |||||||||
K | HBL9331 | ¥25,950 | |||||||||
L | HBL9309 | ¥26,039 | |||||||||
M | HBL8452C | ¥38,573 | |||||||||
I | HBL9462C | ¥41,295 | |||||||||
K | HBL9319 | ¥19,111 | |||||||||
N | HBL8432C | ¥26,815 | |||||||||
O | HBL9368 | ¥27,773 | |||||||||
P | HBL9452C | ¥37,816 | |||||||||
Q | HBL9379 | ¥20,791 | |||||||||
R | HBL9333 | ¥16,315 | |||||||||
S | HBL1433 | ¥6,343 | |||||||||
T | HBL5666C | ¥7,210 | |||||||||
U | HBL8451C | ¥35,449 | |||||||||
V | HBL5666VY | ¥4,369 |
ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、15A 125V、5-15P、黒、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL5299 | BD4WAC | ¥10,591 |
ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、15A 125V、5-15P、白、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL8013V | BC9NLU | ¥4,253 |
ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、15A 125V、5-15P、黄色、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL5966VY | BC8AUX | ¥2,301 |
ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、15A 125V、5-15P、黒、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL5966VBLK | BC7QRV | ¥2,301 |
ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、15A 125V、5-15P、黒、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL5266EBK | BC9CNG | ¥4,817 |
ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、20A 125V、5-20P、黒、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL5366EBK | BD4BVK | ¥5,120 | 詳細を参照してください。 |
ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、15A 125V、5-15P、オレンジ、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL515PVO | BD3VDD | ¥2,499 | 詳細を参照してください。 |
ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、15A125V、5-15P、黒、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL5266CM2 | CE6QYE | - | 見積依頼 |
プラグ、20A 125V、5-20P、照光式
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
520LP | CE6QYC | - | 見積依頼 |
交換用プラグ、15A、125V、2極、白
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RP648 | CE6YDG | - | 見積依頼 |
ストレートブレードオスプラグ、15A 125V、1-15P、黒、極性
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL5867VBLK | CE6QYK | - | 見積依頼 |
ストレートブレードオスプラグ、15A 125V、5-15P、青と白、1パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL5266CBL | CE6QYD | - | 見積依頼 |
ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、20A 125V、5-20P、黒、1 パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL5366CM2 | CE6QYH | - | 見積依頼 |
プラグ、15A 125V、5-15P、照光式
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
515LP | CE6QYA | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ネジ
- マテリアルリフト
- 熊手と栽培ツール
- マウントと振動制御
- 実験器具
- ロックアウト南京錠
- 延長コード収納リールアクセサリー
- 壁に取り付けられたワイヤー棚
- コンパニオンフランジ
- コルゲートチューブ
- TOUGH GUY ガラン化鋼モップバケット
- PROTO スクエアドライブラチェットトルクレンチヘッド
- DAYTON 取付金具付きコンセントガード
- SPEAKMAN ヴィンテージコレクションシリーズ
- PETERSEN PRODUCTS 140-1シリーズパイププラグ
- EATON DS/DSII型スプリングリリース
- DAYTON 真空アクセサリキット
- JOHNSON CONTROLS V46シリーズ 水調整弁 業務用タイプ 非腐食性冷媒対応
- GATES M500-MTF ワイヤーブレードホース
- CELLTREAT ピペット