HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5366EBK ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、20A 125V、5-20P、黒、1 パック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
色 | ブラック |
定格電流 | 20 A |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
材料 | ポリカーボネート |
最大HP | 1 |
NEMA評価 | 5-20P |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 125 VAC |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。