入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルプラグ |
アンプ | 30 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | ブラック |
コードサイズ | 0.625〜1.187インチ |
定格電流 | 30 A |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 1.88 " |
HP | 2 |
IP評価 | 20 |
長さ | 4.34 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 2 |
NEMA構成 | 5-30P |
NEMA評価 | 5-30P |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | 1 |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 3750 W |
幅(Width) | 2.75 " |
ワイヤーサイズ | #12 AWGから#4 AWG |
ワイヤータイプ | ヒンジ結合 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | HP | アンプ | 色 | IP評価 | 長さ | 材料 | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5466C | プラグ | 2 | 20 | ブラック、ホワイト | 20 | 1.97 " | ナイロン | 2 | ¥8,763 | ||
HBL5666C | プラグ | 1.5 | 15 | ブラック、ホワイト | 20 | 1.97 " | ナイロン | 1.5 | ¥6,908 | ||
HBL5866VY | プラグ | 0.5 | 15 | イエロー | 20 | 1.68 " | ナイロン | 0.5 | ¥4,107 | ||
HBL5364VBK | プラグ | 1 | 20 | ブラック | 20 | - | ポリカーボネート | 1 | ¥5,548 | ||
HBL5464VY | プラグ | 2 | 20 | イエロー | 20 | 1.88 " | ナイロン | 2 | ¥6,392 | ||
HBL56CM66C | プラグ | 1.5 | 15 | イエロー | 20 | 1.97 " | ナイロン | 1.5 | ¥8,257 | ||
HBL8364V | プラグ | 1 | 20 | ホワイト | 20 | 1.88 " | ナイロン | 1 | ¥6,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。