定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5364VBK ストレート ブレード オス プラグ、2-P 3-W 接地、20A 125V、5-20P、黒、1 パック | AC2MJD 2LBW3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5364VBK ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、20A 125V、5-20P、黒、1 パック

在庫あり
アイテム:AC2MJD モデル:HBL5364VBK相互参照:2LBW3

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,548 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプラグ
アンプ20
抗菌剤いいえ
ブラック
接続性ネジ端子
コードサイズ0.220〜0.660インチ
定格電流20 A
直径紀元前ネジ端子
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
グレード商用ダイビング機材
HP1
IP評価20
材料ポリカーボネート
最大HP1
NEMA構成5-20P
NEMA評価5-20P
Number of Poles2ポール
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。影響のない最大連続75℃および最小-40℃
シングルフェーズ
電圧125 VAC
定格電圧125 VAC
ワイヤーサイズ#18 AWGから#12 AWG
ワイヤータイプヒンジ結合

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)21.59
HSコード8536698000
原産国US

商品の詳細:

  • スーツケースシリーズ、病院グレード、ストレート、

製品バリエーション

プロダクトモデルItemHPアンプIP評価長さ材料最大HP価格
ハッベル配線機器-KELLEMS HBL5466C ストレートブレードプラグ、2 極、250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466Cプラグ220ブラック、ホワイト201.97 "ナイロン2¥8,763
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5666C オスプラグ、高耐久、6-15P、白黒、1-1/2 HP | AB4CXL 1X995 HBL5666Cプラグ1.515ブラック、ホワイト201.97 "ナイロン1.5¥6,908
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5866VY ストレート ブレード オス プラグ、2-P 2-W 非接地、15A 125V、1-15P、黄色、1 パック | AB4CXN 1X997 HBL5866VYプラグ0.515イエロー201.68 "ナイロン0.5¥4,107
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5464VY ストレート ブレード オス プラグ、2-P 3-W 接地、20A 250V、6-20P、黄色、1 パック | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYプラグ220イエロー201.88 "ナイロン2¥6,392
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL56CM66C ストレート ブレード オス プラグ、2-P 3- W 接地、15A 250V、6-15P、黄色、1 パック | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66Cプラグ1.515イエロー201.97 "ナイロン1.5¥8,257
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8364V ストレート ブレード オス プラグ、2-P 3-W 接地、20A 125V、5-20P、白、1 パック | AC2MJV 2LBY2 HBL8364Vプラグ120ホワイト201.88 "ナイロン1¥6,453
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8464V ストレート ブレード オス プラグ、2-P 3-W 接地、20A 250V、6- 20P、白、1 パック | AC2MJW 2LBY3 HBL8464Vプラグ220ホワイト201.88 "ナイロン2¥7,341

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5364VBK ストレートブレードオスプラグ、2-P 3-W 接地、20A 125V、5-20P、黒、1 パック
¥5,548 /単価