KLEINTOOLS絶縁ダイアゴナルカッター
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 春帰り | 先端幅 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D230-4C | 4.25 " | ニッケルリボンワイヤー | 青 | 有り | 1 / 32 " | 浸した | 絶縁ニッパー | 1 / 2 " | ¥11,653 | |
B | D240-6 | 6.125 " | 5 AWG /銅、ソフト、ハード、ピアノ線 | 赤黄 | いいえ | 15 / 32 " | 人間工学的 | 絶縁ニッパー | 13 / 16 " | ¥12,913 | |
C | D220-7 | 7 11 / 16 " | ほとんどの電気用途で使用される銅配線を削減 | レッド | いいえ | - | 浸した | 絶縁ニッパー | 1" | ¥9,639 | |
D | D227-7C | 7 11 / 16 " | 射出成形金型のスプルー、ゲート、その他のプラスチックを正確に切断します | レッド | 有り | - | 浸した | 絶縁ニッパー | 1" | ¥16,509 | |
E | D220-7-INS | 7 11 / 16 " | - | 明るいオレンジ | いいえ | - | 高誘電性白色内層、難燃性耐衝撃性外層 | 絶縁ニッパー | 1" | ¥21,150 | |
F | D228-7 | 7.125 " | 13 / 16 " | レッド | いいえ | - | 浸した | 絶縁ニッパー | 13 / 16 " | ¥9,241 | |
G | D228-8 | 8 1 / 16 " | - | レッド | いいえ | - | 浸した | ESD絶縁ニッパー | 13 / 16 " | ¥9,350 | |
H | D248-8-INS | 8" | - | 明るいオレンジ | いいえ | - | 高誘電性白色内層、難燃性耐衝撃性外層 | 絶縁ニッパー | 13 / 16 " | ¥18,466 | |
I | D228-8-INS | 8" | - | 明るいオレンジ | いいえ | - | 高誘電性白色内層、難燃性耐衝撃性外層 | 絶縁ニッパー | 13 / 16 " | ¥18,000 | |
J | D244-5C | 8" | 4 AWG /銅、ソフトハードおよびピアノ線 | 赤黄 | いいえ | 15 / 32 " | 人間工学的 | 絶縁ニッパー | 13 / 16 " | ¥12,452 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のホース
- 音声データパッチコード
- イヤーマフ
- ルーペ
- 製氷機コントロール
- テープ
- 顔の保護
- ハンドトラック
- ジェネレータ
- ドラムとバレルポンプ
- DAYTON 上げられたインジケータライト、120VAC / DC
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm白熱灯モジュール
- EATON BWシリーズメインサーキットブレーカ
- TSUBAKI チェーンリンク一本鎖
- PASS AND SEYMOUR サージ保護二重レセプタクル
- LEESON 可変トルクファンモーター、単相、防滴XNUMX速、弾力性のあるベース
- CONDOR 汎用グローブライナー
- ENERPAC CSTシリーズ 油圧シリンダ
- BALDOR / DODGE MA 軽量固定ボア V ベルト シーブ
- WINSMITH D-90 Type SE ブラケットキット Jタイプ