入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ニッパー |
カット | フラッシュ |
ハンドルの色 | 明るいオレンジ |
ハンドルタイプ | 高誘電性白色内層、難燃性耐衝撃性外層 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 13 / 16 " |
ジョー幅 | 1.187 " |
材料 | 鋼 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | 斜め |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | 1000V |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 春帰り | 先端幅 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D228-7 | 7.125 " | 13 / 16 " | レッド | いいえ | - | 浸した | 絶縁ニッパー | 13 / 16 " | ¥9,241 | ||
D220-7-INS | 7 11 / 16 " | - | 明るいオレンジ | いいえ | - | 高誘電性白色内層、難燃性耐衝撃性外層 | 絶縁ニッパー | 1" | ¥21,150 | ||
D228-8-INS | 8" | - | 明るいオレンジ | いいえ | - | 高誘電性白色内層、難燃性耐衝撃性外層 | 絶縁ニッパー | 13 / 16 " | ¥18,000 | ||
D227-7C | 7 11 / 16 " | 射出成形金型のスプルー、ゲート、その他のプラスチックを正確に切断します | レッド | 有り | - | 浸した | 絶縁ニッパー | 1" | ¥16,509 | ||
D240-6 | 6.125 " | 5 AWG /銅、ソフト、ハード、ピアノ線 | 赤黄 | いいえ | 15 / 32 " | 人間工学的 | 絶縁ニッパー | 13 / 16 " | ¥12,913 | ||
D244-5C | 8" | 4 AWG /銅、ソフトハードおよびピアノ線 | 赤黄 | いいえ | 15 / 32 " | 人間工学的 | 絶縁ニッパー | 13 / 16 " | ¥12,452 | ||
D220-7 | 7 11 / 16 " | ほとんどの電気用途で使用される銅配線を削減 | レッド | いいえ | - | 浸した | 絶縁ニッパー | 1" | ¥9,639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。