MSA 単一ガス検知器
ガス検知器 グレー
ガス検知器
MSA の Altair シリーズ ガス検知器には、業界をリードする Xcell センサー テクノロジーが組み込まれており、より速い応答時間、より優れた安定性、より長い耐用年数を実現します。 これらの検出器は、可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素、二酸化硫黄、アンモニア、塩素、VOC の存在を検出できます。 これらは、65 フィートの落下に耐えることができるオーバーモールドされた IP10 認定ポリカーボネート ハウジングと、安定したガス流を提供する現場で実証済みのポンプと統合されています。 0.1 ppm、1 ppm、5 ppm の分解能オプションで利用可能な幅広いガス検知器からお選びください。 Raptor Supplies.
MSA の Altair シリーズ ガス検知器には、業界をリードする Xcell センサー テクノロジーが組み込まれており、より速い応答時間、より優れた安定性、より長い耐用年数を実現します。 これらの検出器は、可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素、二酸化硫黄、アンモニア、塩素、VOC の存在を検出できます。 これらは、65 フィートの落下に耐えることができるオーバーモールドされた IP10 認定ポリカーボネート ハウジングと、安定したガス流を提供する現場で実証済みのポンプと統合されています。 0.1 ppm、1 ppm、5 ppm の分解能オプションで利用可能な幅広いガス検知器からお選びください。 Raptor Supplies.
単一ガス検知器
単一ガス検出器 Hcn 0 ~ 30 Ppm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10076729 | AB4ZMF | ¥214,529 |
詳細はこちら
- クランプ
- ルーフベンチレーター
- サイン
- 天井タイルと断熱材
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 蛍光灯器具アクセサリー
- 階段昇降台車
- 風速送信機
- 組織学
- スプーンとドリー
- SPEEDAIRE 1/2 "250psiバルク多目的エアホース
- GE LIGHTING 白熱灯、G16 1/2
- SNAP-TITE ニップル、316 SS、1 / 4-18
- OHAUS ハーバードトリップバランススケール
- HOFFMAN タイプ1フリースタンドラックアングル
- HOFFMAN タイプ 1 表面実装電話キャビネット
- SPEARS VALVES P110 PVC ドレン廃棄物ベント フィッティング クリーンアウト プラグ、MPT
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE70 ブッシュドラムプーリー
- CLR クリーナー
- HUMBOLDT シュミットハンマー