入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単一ガス検知器 |
アラーム設定 | 調節可能 |
アラームタイプ | 可聴、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 1年 |
バッテリタイプ | リチウム |
深さ | 1-29 / 32」 |
検出する | 硫化水素 |
ディスプレイ | LCD |
ガスの種類 | H2S |
高さ | 3 13 / 32 " |
ハウジングの色 | 燐光 |
動作温度 範囲 | -10度から40度C(14度から104度F)、-20度から50度C(-4度から122度F) |
解像度 | 1 ppm |
センサー範囲 | 0〜200 ppm |
幅(Width) | 2 13 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9027102000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。