入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単一ガス検知器 |
アラーム設定 | 低19.5%Vol、高23%Vol |
アラームタイプ | 可聴、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 24か月。 |
バッテリタイプ | リチウム |
深さ | 1" |
検出する | 酸素 |
ディスプレイ | LCD |
ガスの種類 | O2 |
高さ | 3.4 " |
動作温度 範囲 | -4〜122度F、-20〜50度C |
解像度 | 0.1%vol。 |
センサー範囲 | 0〜25%vol。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | センサー範囲 | アラーム設定 | バッテリーの持続時間 | バッテリタイプ | 検出する | ディスプレイ | ガスの種類 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10074137 | 0〜25%vol。 | 低19.5%Vol、高28%Vol | 9000時間 | CR2リチウム | 酸素 | バックライト付きLCD | O2 | 0.1%vol。 | ¥171,882 | ||
10076717 | 0〜1 ppm | 低0.1ppm、高0.3 ppm | 最小9000時間 | CR2リチウム | 二酸化塩素 | バックライト付きLCD | CLO2 | 0.02 ppm | ¥268,032 | ||
10092522 | 0〜500 ppm | 低25ppm、高100 ppm | 24か月。 | リチウム | 一酸化炭素 | LCD | CO | 1 ppm | ¥96,322 | ||
10092521 | 0〜100 ppm | 低10ppm、高15 ppm | 24か月。 | リチウム | 硫化水素 | LCD | H2S | 1 ppm | ¥40,022 | ||
10076735 | 0〜5 ppm | 低0.3ppm、高1 ppm | 24か月。 | リチウム | ホスフィン | バックライト付きLCD | PH3 | 0.05 ppm | ¥276,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。