MSA シングルガス検知器
形式 | モデル | センサー範囲 | アラーム設定 | バッテリーの持続時間 | バッテリタイプ | 検出する | ディスプレイ | ガスの種類 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10076717 | 0〜1 ppm | 低0.1ppm、高0.3 ppm | 最小9000時間 | CR2リチウム | 二酸化塩素 | バックライト付きLCD | CLO2 | 0.02 ppm | ¥268,032 | |
B | 10076735 | 0〜5 ppm | 低0.3ppm、高1 ppm | 24か月。 | リチウム | ホスフィン | バックライト付きLCD | PH3 | 0.05 ppm | ¥276,475 | |
C | 10074137 | 0〜25%vol。 | 低19.5%Vol、高28%Vol | 9000時間 | CR2リチウム | 酸素 | バックライト付きLCD | O2 | 0.1%vol。 | ¥171,882 | |
D | 10092523 | 0〜25%vol。 | 低19.5%Vol、高23%Vol | 24か月。 | リチウム | 酸素 | LCD | O2 | 0.1%vol。 | ¥110,682 | |
E | 10092521 | 0〜100 ppm | 低10ppm、高15 ppm | 24か月。 | リチウム | 硫化水素 | LCD | H2S | 1 ppm | ¥40,022 | |
F | 10092522 | 0〜500 ppm | 低25ppm、高100 ppm | 24か月。 | リチウム | 一酸化炭素 | LCD | CO | 1 ppm | ¥96,322 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クーラントミキサー
- ABSパイプ
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーター
- フレキシブルダクト
- 超音波流量計検出器
- 閉所での作業
- 遠心ポンプ
- インターホンとスピーカー
- 自動車用潤滑剤
- 農業試験
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCIウォールプレート
- APPROVED VENDOR カンチレバー架空システムを備えた作業台
- DAYTON 機械式およびハンドタリーカウンター
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 変圧器制御入力480/277/240/120出力24
- BALDWIN FILTERS インライン油圧フィルター
- DIXON ウィングスタイルインターチェンジフランジ
- PASS AND SEYMOUR ポータブル GFCI
- COOPER B-LINE トップマウントTバーファスナー
- MALIN CO. 黒焼きなまし鋼ユーティリティワイヤー
- REELCRAFT Oリングシール