AQUATROL SAFETY VALVES リリーフバルブ 間隔ベースで圧力上昇をチェックすることにより、流体の圧力/流量を制御または制限するための調整可能なリリーフおよび安全リリーフバルブ。 高圧パイプライン、供給ライン、生産ラインへの設置に最適です。 真ちゅう、青銅、真ちゅう-青銅合金のボディ材料で利用可能
間隔ベースで圧力上昇をチェックすることにより、流体の圧力/流量を制御または制限するための調整可能なリリーフおよび安全リリーフバルブ。 高圧パイプライン、供給ライン、生産ラインへの設置に最適です。 真ちゅう、青銅、真ちゅう-青銅合金のボディ材料で利用可能
形式 | モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 89E2-15 | ¥54,642 | |||||
A | 89D2-15 | ¥47,170 | |||||
A | 89C2-15 | ¥35,496 | |||||
A | 89B2-15 | ¥30,827 | |||||
A | 89A2-15 | ¥28,485 | |||||
A | 89F2-15 | ¥81,729 | |||||
A | 89C2-25 | ¥35,496 | |||||
A | 89E2-25 | ¥54,642 | |||||
A | 89A2-25 | ¥28,485 | |||||
A | 89D2-25 | ¥47,170 | |||||
A | 89F2-25 | ¥81,729 | |||||
A | 89B2-25 | ¥30,827 | |||||
A | 89F2-50 | ¥81,729 | |||||
A | 89C2-50 | ¥35,496 | |||||
A | 89E2-50 | ¥54,642 | |||||
A | 89D2-50 | ¥47,170 | |||||
A | 89B2-50 | ¥30,827 | |||||
A | 89A2-50 | ¥28,485 | |||||
A | 89B2-75 | ¥30,827 | |||||
A | 89E2-75 | ¥54,642 | |||||
A | 89F2-75 | ¥81,729 | |||||
A | 89A2-75 | ¥28,485 | |||||
A | 89D2-75 | ¥47,170 | |||||
A | 89C2-75 | ¥35,496 | |||||
A | 89F2-100 | ¥81,729 |
740 シリーズ 真鍮/ブロンズ/ステンレス鋼安全リリーフ バルブ
Aquatrol 740 シリーズ安全リリーフバルブは、圧力が応力限界を超えたときに開き、ポンプやパイプラインの火災事故やシステム障害を防ぐように設計されています。 これらのユニットは、強度、延性、展性、耐食性を高める真鍮/青銅製の本体と、加圧システムにフランジを付けたフルノズル設計を特徴としています。 さらに、取り付けの密閉性を高め、周囲の動作条件下での流れを防ぐためのステンレス鋼のディスクと、流体の出口を制御するための調整可能なノズル リングが統合されています。 これらは ASME セクション VIII 規格を満たしており、空気/ガス、液体、蒸気の用途に最適です。 これらの安全リリーフバルブは、15 ~ 300 psi の範囲の工場設定圧力で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Aquatrol 740 シリーズ安全リリーフバルブは、圧力が応力限界を超えたときに開き、ポンプやパイプラインの火災事故やシステム障害を防ぐように設計されています。 これらのユニットは、強度、延性、展性、耐食性を高める真鍮/青銅製の本体と、加圧システムにフランジを付けたフルノズル設計を特徴としています。 さらに、取り付けの密閉性を高め、周囲の動作条件下での流れを防ぐためのステンレス鋼のディスクと、流体の出口を制御するための調整可能なノズル リングが統合されています。 これらは ASME セクション VIII 規格を満たしており、空気/ガス、液体、蒸気の用途に最適です。 これらの安全リリーフバルブは、15 ~ 300 psi の範囲の工場設定圧力で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | テストレバー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 740GF-M1A-15 | ¥120,026 | |||||||
A | 740EF-M1A-15 | ¥52,891 | |||||||
B | 740DC-M2L-15 | ¥40,761 | |||||||
A | 740DF-M1A-15 | ¥46,152 | |||||||
B | 740GF-M2L-15 | ¥131,771 | |||||||
B | 740EF-M2L-15 | ¥52,887 | |||||||
A | 740DC-M1A-15 | ¥40,791 | |||||||
B | 740FG-M2L-15 | ¥75,114 | |||||||
B | 740DF-M2L-15 | ¥43,632 | |||||||
A | 740FH-M1A-15 | ¥63,645 | |||||||
A | 740FG-M1A-15 | ¥76,240 | |||||||
B | 740FH-M2L-15 | ¥63,679 | |||||||
B | 740GF-M2L-25 | ¥131,771 | |||||||
B | 740EF-M2L-25 | ¥52,887 | |||||||
A | 740EF-M1A-25 | ¥52,891 | |||||||
A | 740FH-M1A-25 | ¥63,645 | |||||||
B | 740FH-M2L-25 | ¥63,679 | |||||||
B | 740DF-M2L-25 | ¥43,632 | |||||||
B | 740DC-M2L-25 | ¥40,761 | |||||||
B | 740FG-M2L-25 | ¥75,114 | |||||||
A | 740GF-M1A-25 | ¥120,026 | |||||||
A | 740DC-M1A-25 | ¥40,791 | |||||||
A | 740DF-M1A-25 | ¥46,152 | |||||||
A | 740FG-M1A-25 | ¥76,240 | |||||||
A | 740GF-M1A-30 | ¥120,026 |
130 シリーズ真鍮製安全リリーフバルブ
Aquatrol 安全リリーフバルブは、コンプレッサー、滅菌器、オートクレーブ、ガスおよび蒸気ライン、タンク、スチームクリーナーでの用途向けに設計されています。 これらの耐久性のある Aquatrol バルブは真鍮製で、ブロンズメッキのリフト レバー、精密にラップされた金属同士のシート、ステンレス鋼のスプリング、固定ブローダウンが特徴です。 華氏 0 ~ 406 度の範囲の温度で動作でき、最大圧力 200 psi に耐えることができます。 これらのバルブには、FNPT / MNPT インレットおよび MNPT / ベント付きアウトレットのバリエーションが用意されています。
Aquatrol 安全リリーフバルブは、コンプレッサー、滅菌器、オートクレーブ、ガスおよび蒸気ライン、タンク、スチームクリーナーでの用途向けに設計されています。 これらの耐久性のある Aquatrol バルブは真鍮製で、ブロンズメッキのリフト レバー、精密にラップされた金属同士のシート、ステンレス鋼のスプリング、固定ブローダウンが特徴です。 華氏 0 ~ 406 度の範囲の温度で動作でき、最大圧力 200 psi に耐えることができます。 これらのバルブには、FNPT / MNPT インレットおよび MNPT / ベント付きアウトレットのバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130B-15 | ¥14,031 | |||||
A | 130A-15 | ¥13,583 | |||||
A | 130C-15 | ¥13,544 | |||||
A | 130C-25 | ¥13,544 | |||||
A | 130B-25 | ¥14,031 | |||||
A | 130A-25 | ¥13,583 | |||||
A | 130B-50 | ¥14,031 | |||||
A | 130A-50 | ¥13,583 | |||||
A | 130C-50 | ¥13,544 | |||||
A | 130C-100 | ¥13,544 | |||||
A | 130B-100 | ¥14,031 | |||||
A | 130A-100 | ¥13,583 | |||||
A | 130C-125 | ¥13,544 | |||||
A | 130A-125 | ¥13,583 | |||||
A | 130B-125 | ¥14,031 | |||||
A | 130A-150 | ¥13,583 | |||||
A | 130C-150 | ¥13,544 | |||||
A | 130B-150 | ¥14,031 | |||||
A | 130A-200 | ¥13,583 | |||||
A | 130B-200 | ¥14,031 | |||||
A | 130C-200 | ¥13,544 |
形式 | モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 88E2-15 | ¥56,042 | |||||
A | 88F2-15 | ¥83,134 | |||||
A | 88B2-15 | ¥31,286 | |||||
A | 88A2-15 | ¥28,955 | |||||
A | 88D2-15 | ¥48,107 | |||||
A | 88C2-15 | ¥35,957 | |||||
A | 88C2-25 | ¥35,957 | |||||
A | 88E2-25 | ¥56,042 | |||||
A | 88B2-25 | ¥31,286 | |||||
A | 88F2-25 | ¥83,134 | |||||
A | 88A2-25 | ¥28,955 | |||||
A | 88B2-50 | ¥31,286 | |||||
A | 88C2-50 | ¥35,957 | |||||
A | 88E2-50 | ¥56,042 | |||||
A | 88F2-50 | ¥83,134 | |||||
A | 88A2-50 | ¥28,955 | |||||
A | 88D2-50 | ¥48,107 | |||||
A | 88A2-75 | ¥28,955 | |||||
A | 88F2-75 | ¥83,134 | |||||
A | 88B2-75 | ¥31,286 | |||||
A | 88C2-75 | ¥35,957 | |||||
A | 88E2-75 | ¥56,042 | |||||
A | 88D2-75 | ¥48,107 | |||||
A | 88C2-100 | ¥35,957 | |||||
A | 88F2-100 | ¥83,134 |
69 シリーズ ブロンズ製調整可能リリーフ バルブ
Aquatrol 69 シリーズ リリーフ バルブ (現場で調整可能) は、ポンプ、タンク、油圧機器、パイプラインを保護するためにシステム圧力を制御または制限するために使用されます。 これらのユニットは、優れた延性と耐食性を備えた青銅製の本体と、ステンレス鋼のスプリングによって加えられる力を変更することによるリリーフ圧力設定値の手動調整を特徴としています。 アセンブリ全体を保護するための六角キャップと、漏れを防ぐための二重ラップ金属シートが装備されています。 15 ~ 300 psi の範囲の工場設定圧力で利用できるこれらの安全リリーフ バルブの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
Aquatrol 69 シリーズ リリーフ バルブ (現場で調整可能) は、ポンプ、タンク、油圧機器、パイプラインを保護するためにシステム圧力を制御または制限するために使用されます。 これらのユニットは、優れた延性と耐食性を備えた青銅製の本体と、ステンレス鋼のスプリングによって加えられる力を変更することによるリリーフ圧力設定値の手動調整を特徴としています。 アセンブリ全体を保護するための六角キャップと、漏れを防ぐための二重ラップ金属シートが装備されています。 15 ~ 300 psi の範囲の工場設定圧力で利用できるこれらの安全リリーフ バルブの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全体の高さ | ディスク素材 | 工場設定圧力 | 圧力範囲 | シート素材 | 入口サイズ | インレットタイプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69A1A9M3U1 | ¥106,367 | 見積依頼 | ||||||||
B | 69A1-125 | ¥29,099 | |||||||||
B | 69A1-150 | ¥29,099 | |||||||||
B | 69A1-300 | ¥29,099 | |||||||||
B | 69A1-200 | ¥29,099 | |||||||||
B | 69A1-100 | ¥29,099 | |||||||||
B | 69A1S-50 | ¥52,304 | |||||||||
B | 69A1-15 | ¥29,099 | |||||||||
B | 69A1S-100 | ¥52,304 | |||||||||
B | 69A1S-150 | ¥52,304 | |||||||||
B | 69A1S-200 | ¥52,304 | |||||||||
B | 69A1S-250 | ¥52,304 | |||||||||
B | 69A1S-600 | ¥52,304 | |||||||||
B | 69A1S-300 | ¥52,304 | |||||||||
B | 69A1S-400 | ¥52,304 | |||||||||
B | 69A1-30 | ¥29,099 | |||||||||
B | 69A1-250 | ¥29,099 | |||||||||
B | 69A1-50 | ¥29,099 | |||||||||
B | 69A1-75 | ¥29,099 | |||||||||
B | 69B1-200 | ¥30,359 | |||||||||
B | 69B1-300 | ¥30,359 | |||||||||
B | 69B1-30 | ¥30,359 | |||||||||
B | 69B1-150 | ¥30,359 | |||||||||
B | 69B1-50 | ¥30,359 | |||||||||
B | 69B1-75 | ¥30,359 |
特徴
- 六角キャップを取り外すことで現場で簡単に調整できるため、圧力リリーフ、液体リリーフ、バイパス、過保護に最適です。
- これらのユニットは、ボンネットを取り外すだけで簡単に清掃およびメンテナンスできます。
- 一部のモデルには、漏れを最小限に抑えるためにブロンズ ディスクが所定の位置にラップされています。
- 真鍮、ブロンズ、真鍮-ブロンズ合金のボディ素材で利用できます。
動作メカニズム
- 一部の圧力は、給湯器に接続されている水道管を通って逃げます。
- それができない場合は、圧力リリーフ バルブが作動します。
- バルブは、温水と空気の一部を放出することにより、安全なレベルまで圧力を下げます。
規格と承認
- ISO 9001:2015
- CE
- CRN
- 私のように
よくある質問
水圧リリーフバルブの調整方法を教えてください。
多くのバルブには、調整できるナット、ネジ、またはノブが装備されています。 ネジまたはノブを時計回りに回すと水圧が上がり、反時計回りに回すと水圧が下がります。
ボイラーで使用できるバルブのシリーズはどれですか?
Aquatrol 560/570 シリーズ バルブは、ボイラー、配管ライン、容器の保護に使用される大容量安全弁です。 これらは、過酷な産業用途向けに設計されています。
これらの安全弁は校正されていますか?
Aquatrol 69 シリーズ液体リリーフ バルブは、流量 (GPM) 対シート サイズおよび設定圧力の範囲に基づいて校正されます。
詳細はこちら
- 閉所での作業
- データ記録
- リフティングハードウェア
- 安全スイッチ
- パイプねじ切り装置
- ドリルチャック
- 配線ダクト
- ドアラッチガード
- 圧力計スナバ
- ホース安全ケーブル
- PARKER オスストレートアダプター
- MILLER BY HONEYWELL 衝撃吸収タイバックストラップ
- DAKE CORPORATION 油圧プレス
- WHEELOCK PRODUCTS ベル
- KESON メイソン・トウィンズ
- VESTIL LAD-PW シリーズ標準傾斜はしご、ESD 安全
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDND ウォーム/ウォーム二減速減速機
- JUSTRITE Sure-Grip EXシリーズ 横型ドラム型安全キャビネット
- REGAL エンドミル ダブルエンド 4枚刃 ハイス、NCC、TiCN
- STANDARD ABRASIVES クイックチェンジディスクバッキングパッド