定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AQUATROL 安全弁 88F2-75 安全リリーフバルブ 2 x 2-1/2 インチ 75 Psi | AC8XZG 3ERU8

AQUATROL SAFETY VALVES 88F2-75安全逃し弁2x 2-1 / 2インチ75Psi

在庫あり
アイテム:AC8XZG モデル:88F2-75相互参照:3ERU8

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥92,554 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item安全リリーフバルブ
ボディ材質ブロンズ
ディスク素材ブロンズ
工場設定圧力75のプサイ
入口サイズ2"
インレットタイプMNPT
コンセントサイズ2.5 "
コンセントタイプFNPT
全体の高さ11.125 "
圧力範囲0から300へのpsi
シート素材ブロンズ
スプリング素材316ステンレススチール
蒸気容量2022ポンド/時間
温度。 範囲0度から406度F
テストレバーいいえ

発送情報:

船の重量(kg) 4.95
船高(cm)17.02
船の長さ(cm)31.24
船幅(cm)21.34
HSコード8481400000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル工場設定圧力入口サイズコンセントサイズ全体の高さ価格
AQUATROL 安全弁 88A2-15 安全リリーフバルブ 1/2 x 3/4 インチ 15 Psi | AC8XVV 3ERF9 88A2-1515のプサイ1 / 2 "3 / 4 "6.5 "¥33,619
AQUATROL 安全弁 88B2-15 安全リリーフバルブ 3/4 x 1 インチ 15 Psi | AC8XVW 3ERG1 88B2-1515のプサイ3 / 4 "1"6.875 "¥36,324
AQUATROL 安全弁 88C2-15 安全リリーフバルブ 1 x 1-1/4 インチ 15 Psi | AC8XVX 3ERG2 88C2-1515のプサイ1"1.25 "7.5 "¥40,260
AQUATROL 安全弁 88D2-15 安全リリーフバルブ 1-1/4 x 1-1/2 インチ 15psi | AC8XVY 3ERG3 88D2-1515のプサイ1.25 "1.5 "8.5 "¥54,714
AQUATROL 安全弁 88E2-15 安全リリーフバルブ 1-1/2 x 2 インチ 15 Psi | AC8XVZ 3ERG4 88E2-1515のプサイ1.5 "2"9.75 "¥60,628
AQUATROL 安全弁 88F2-15 安全リリーフバルブ 2 x 2-1/2 インチ 15 Psi | AC8XWA 3ERG5 88F2-1515のプサイ2"2.5 "11.125 "¥92,554
AQUATROL 安全弁 88A2-25 安全リリーフバルブ 1/2 x 3/4 インチ 25 Psi | AC8XXB 3ERK2 88A2-2525のプサイ1 / 2 "3 / 4 "6.5 "¥33,619

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AQUATROL SAFETY VALVES 88F2-75安全逃し弁2x 2-1 / 2インチ75Psi
¥92,554 /単価