AQUATROL SAFETY VALVES
米国イリノイ州に本社を置く Aquatrol は、70 年以上にわたり、高品質の圧力および温度リリーフバルブ、その他の配管および暖房製品を製造してきました。 このブランドの製品は、商業用および産業用ボイラー、給湯器、圧力容器などのさまざまな用途に役立ちます。 続きを読む
フィルタ
配管
配管 フィルタ
圧力および温度制御バルブ全ラインナップを見る
リリーフバルブ 間隔ベースで圧力上昇をチェックすることにより、流体の圧力/流量を制御または制限するための調整可能なリリーフおよび安全リリーフバルブ。 高圧パイプライン、供給ライン、生産ラインへの設置に最適です。 真ちゅう、青銅、真ちゅう-青銅合金のボディ材料で利用可能
アクアトロール安全弁について
アクアトロール130シリーズ 安全リリーフバルブ コンプレッサー、スチームクリーナー、滅菌器、オートクレーブなど、小型のバルブが必要な用途に最適です。 真鍮のボディ構造、ブロンズのシートとディスク、ステンレススチールのスプリング、FNPT / MNPT インレットが特徴です。 これらの Aquatrol バルブは、200 psi の最大圧力に耐え、0 ~ 406 °F の範囲の温度で動作します。ブランドの 69 シリーズ 調整可能なリリーフバルブ システム圧力を制御または制限して、ポンプ、タンク、油圧機器、およびパイプラインを保護します。 アセンブリ全体をシールドする六角キャップと、漏れを防ぐ二重ラップ金属シートが装備されています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Aquatrol MPN は、同等の Parker、Apollo、および Watts モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Aquatrol 製品が入手可能です。
発送
これらのバルブはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便に適しています。
よくある質問
Aquatrol バルブは認定されていますか?
すべての Aquatrol 安全リリーフバルブは ISO ガイドラインに従って製造され、ASME、CE、および CRN 規格に準拠しています。
これらのバルブの取り付け/調整方法は?
- 適切なサイズのレンチを使用してフードを取り外します。
- ロックナットを緩めます。
- 圧力ねじを調整します。 ネジを時計回り/反時計回りに回して締めたり緩めたりします。
- 希望の圧力が得られたら、ロック ナットを締めて、フードを再度取り付けます。
これらの安全弁は校正されていますか?
アクアトロール 69シリーズリリーフバルブ バルブシートのサイズとバルブが開く必要がある圧力を考慮して、特定の流量 (XNUMX 分あたりのガロンまたは GPM で測定) に調整されます。
Aquatrol バルブの製造にはどのような材料が使用されていますか?
Aquatrol は、黄銅、青銅、黄銅 - 青銅合金のバリエーションのリリーフバルブを提供しています。
詳細はこちら
- ヘッド保護
- 明確な目的のACモーター
- 呼吸器の
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- エクステリアペイントとステイン
- エアポリッシャーとバッファー
- ダイレクトコネクトフィルターカートリッジ
- ピンおよびスリーブデバイスアクセサリ
- プールとスパのポンプモーター
- リベットツールアクセサリー
- HONEYWELL 1-1 / 2 "から3-1 / 2"ローラーレバーアーム
- WESTWARD 電気接着剤銃
- MILLER - WELDCRAFT ノズルアルミナ#4、1 / 4インチ
- TE-CO Tボルト鋼3 / 4-10インチ
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ産業用レセプタクル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、38ミクロン、ブナシール
- COMPX NATIONAL 引き出しの丸みを帯びた背面デッドボルト
- ELECTROLUX PROFESSIONAL ドアラッチ
- THERMCO ガラス中の液体実験用温度計
- BENCHMARK SCIENTIFIC バッグ