定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AQUATROL 安全弁 89C2-25 安全リリーフバルブ 1 x 1-1/4 インチ 25 Psi | AC8YAM 3ERX9

AQUATROL SAFETY VALVES 89C2-25安全逃し弁1x 1-1 / 4インチ25Psi

在庫あり
アイテム:AC8YAM モデル:89C2-25相互参照:3ERX9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥41,180 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格安全リリーフバルブ
ボディ材質ブロンズ
ディスク素材ブロンズ
工場設定圧力25のプサイ
入口サイズ1"
インレットタイプMNPT
コンセントサイズ1.25 "
コンセントタイプFNPT
全体の高さ7.5 "
圧力範囲0から300へのpsi
シート素材ブロンズ
スプリング素材316ステンレススチール
温度。 範囲0度から406度F
テストレバーいいえ

発送情報:

船の重量(kg) 1.46
船高(cm)11.68
船の長さ(cm)21.08
船幅(cm)16
HSコード8481400000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル工場設定圧力入口サイズコンセントサイズ全体の高さ価格
AQUATROL 安全弁 89A2-15 安全リリーフバルブ 1/2 x 3/4 インチ 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515のプサイ1 / 2 "3 / 4 "5.875 "¥30,816
AQUATROL 安全弁 89B2-15 安全リリーフバルブ 3/4 x 1 インチ 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515のプサイ3 / 4 "1"5"¥33,349
AQUATROL 安全弁 89C2-15 安全リリーフバルブ 1 x 1-1/4 インチ 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515のプサイ1"1.25 "7.5 "¥41,180
AQUATROL 安全弁 89D2-15 安全リリーフバルブ 1-1/4 x 1-1/2 インチ 15psi | AC8XWE 3ERG9 89D2-1515のプサイ1.25 "1.5 "8.5 "¥52,814
AQUATROL 安全弁 89E2-15 安全リリーフバルブ 1-1/2 x 2 インチ 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515のプサイ1.5 "2"9.75 "¥59,113
AQUATROL 安全弁 89F2-15 安全リリーフバルブ 2 x 2-1/2 インチ 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515のプサイ2"2.5 "11.125 "¥88,419
AQUATROL 安全弁 89A2-25 安全リリーフバルブ 1/2 x 3/4 インチ 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525のプサイ1 / 2 "3 / 4 "5.875 "¥30,816

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AQUATROL SAFETY VALVES 89C2-25安全逃し弁1x 1-1 / 4インチ25Psi
¥41,180 /単価