空気圧安全弁
空気圧安全弁は、製造、自動車、建設業界のポータブルエアコンに応用されています。内部の安全な圧力レベルを維持するのに最適です。...続きを読む
SRVソフトシートシリーズ安全弁
形式 | モデル | 容量 | 入口サイズ | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SVR187-18 | ¥1,458 | 見積依頼 | |||
A | SRV187-14 | ¥1,458 | 見積依頼 | |||
B | SRV250-38 | ¥1,709 | 見積依頼 | |||
B | SRV250-18 | ¥1,709 | 見積依頼 | |||
B | SRV250-14 | ¥1,709 | 見積依頼 | |||
B | SRV250-バイトンシート | ¥1,771 | 見積依頼 | |||
C | SRV390-38 | ¥5,186 | 見積依頼 | |||
C | SRV390-シュラウド | ¥8,113 | 見積依頼 | |||
C | SRV390-12 | ¥5,186 | 見積依頼 | |||
D | SRV530-34 | ¥11,600 | 見積依頼 | |||
D | SRV530-12 | ¥11,600 | 見積依頼 | |||
E | SRV765-114 | ¥21,704 | 見積依頼 | |||
E | SRV765-1 | ¥20,307 | 見積依頼 |
114シリーズ、ポップセーフティ
Kingston 114 シリーズ ポップ安全バルブは、油圧作動油の過剰な圧力を軽減するのに最適です。 これらは、さまざまな業界のエアドライヤー、窒素発生器、エアコンプレッサー、プロセス制御装置で使用されています。 これらの ASME コード ポップ安全バルブは真鍮製で、気泡密封性と耐食性を高めるバイトン シールが施されています。 動作温度範囲は -20 ~ 400 °F、設定圧力範囲は 25 ~ 300 psi です。
Kingston 114 シリーズ ポップ安全バルブは、油圧作動油の過剰な圧力を軽減するのに最適です。 これらは、さまざまな業界のエアドライヤー、窒素発生器、エアコンプレッサー、プロセス制御装置で使用されています。 これらの ASME コード ポップ安全バルブは真鍮製で、気泡密封性と耐食性を高めるバイトン シールが施されています。 動作温度範囲は -20 ~ 400 °F、設定圧力範囲は 25 ~ 300 psi です。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 112CR-4-000 | ¥81,702 | 見積依頼 | |
A | 112CR-2-000 | ¥63,793 | 見積依頼 | |
A | 112CR-3-000 | ¥73,588 | 見積依頼 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 110C-2-000 | ¥31,085 | 見積依頼 | |
A | 110C-3-000 | ¥32,402 | 見積依頼 |
ハードシートバルブ付き真ちゅう製空気安全弁
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SA38-1A125 | ¥2,535 | |
A | SA38-1A225 | ¥2,535 | |
B | SN50-1A225 | ¥5,321 | |
B | SN50-1A100 | ¥4,985 | |
B | SN50-1A075 | ¥4,889 | |
B | SN50-1A060 | ¥5,178 | |
A | SA38-1A300 | - | 見積依頼 |
A | SA38-1A250 | ¥2,535 | |
A | SA38-1A150 | ¥2,535 | |
A | SA38-1A100 | ¥2,390 | |
A | SN50-1A300 | ¥5,301 | |
B | SN50-1A275 | ¥5,272 | |
A | SA38-1A175 | ¥2,535 | |
B | SN50-1A175 | ¥5,321 | |
B | SN50-1A050 | ¥5,416 | |
A | SA38-1A275 | ¥2,535 | |
A | SA38-1A200 | ¥2,535 | |
B | SN50-1A250 | ¥4,985 |
ハードシートバルブタイプのエアセーフティバルブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SRH250-1 / 8-300 SST | ¥3,612 | |
B | SRH250-1 / 4 50 SST | ¥3,612 | |
B | SRH250-1 / 4 60 SST | ¥3,612 | |
A | SRH250-1 / 8 75 SST | ¥3,612 | |
A | SRH250-1 / 8-100 SST | ¥3,612 | |
A | SRH250-1 / 8-225 SST | ¥3,612 | |
B | SRH250-14-125 SST | ¥3,612 | |
A | SRH250-200 SST | ¥3,612 | |
C | SRH250-38-125 SST | ¥3,612 | |
C | SRH250-38-250 SST | ¥3,612 | |
C | SRH250-38-275 SST | ¥3,612 | |
C | SRH250-38-300 SST | ¥3,612 | |
B | SRH250-1 / 4 300 SST | ¥3,612 | |
A | SRH250-1 / 8 150 SST | ¥3,612 | |
B | SRH250-1 / 4 100 SST | ¥3,612 | |
A | SRH250-1 / 8-125 SST | ¥3,612 | |
A | SRH250-1 / 8-250 SST | ¥3,612 | |
B | SRh250-14-175 SST | ¥3,612 | |
B | SRH250-14-150 SST | ¥3,612 | |
B | SRH250-14-165-SST | ¥3,612 | |
B | SRH250-14-200 SST | ¥3,612 | |
C | SRH250-38-150 SST | ¥3,612 | |
C | SRH250-38-175 SST | ¥3,612 | |
C | SRH250-38-50 SST | ¥3,612 | |
C | SRH250-38-60 SST | ¥3,612 |
SRHシリーズ安全弁
P33シリーズ安全排気バルブ、NBRシーリング
Parker P33 シリーズ安全排気バルブは、障害状態が発生した場合に圧縮空気を即座に排気し、機器/機械を安全な状態に戻すのに最適です。 これらのバルブは耐久性を高めるために鋳造アルミニウムで作られており、始動時に機械に緩やかな圧力の流れを提供する調整可能なソフトスタートと統合されています。 さらに、メイン ソレノイドの動作、センサーの電源、システムの障害状態を明確にステータスと視覚的に参照できる LED スクリーンも備えています。 これらの安全排気バルブは、NPTF および BSPP タイプのポート接続で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
Parker P33 シリーズ安全排気バルブは、障害状態が発生した場合に圧縮空気を即座に排気し、機器/機械を安全な状態に戻すのに最適です。 これらのバルブは耐久性を高めるために鋳造アルミニウムで作られており、始動時に機械に緩やかな圧力の流れを提供する調整可能なソフトスタートと統合されています。 さらに、メイン ソレノイドの動作、センサーの電源、システムの障害状態を明確にステータスと視覚的に参照できる LED スクリーンも備えています。 これらの安全排気バルブは、NPTF および BSPP タイプのポート接続で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P33TB96AAED | ¥395,005 | 見積依頼 |
A | P33TB96DBED | ¥395,005 | 見積依頼 |
A | P33TB96ACED | ¥395,005 | 見積依頼 |
A | P33TB96DCED | ¥395,005 | 見積依頼 |
A | P33TB96CCED | ¥395,005 | 見積依頼 |
A | P33DB96CCED | ¥322,765 | 見積依頼 |
A | P33DB96DBED | ¥322,765 | 見積依頼 |
A | P33DB96DCED | ¥322,765 | 見積依頼 |
A | P33TB96ABED | ¥395,005 | 見積依頼 |
A | P33DB96AAED | ¥322,765 | 見積依頼 |
A | P33DB96ABED | ¥322,765 | 見積依頼 |
A | P33DB96ACED | ¥322,765 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 入口サイズ | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CPR1 | ¥9,977 | 見積依頼 | ||
A | CPR50 | ¥6,203 | 見積依頼 | ||
A | CPR25(50-125psi) | ¥1,783 | 見積依頼 | ||
A | CPR25(100-200psi) | ¥1,783 | 見積依頼 | ||
A | CPR25(0-20psi) | ¥1,783 | 見積依頼 | ||
A | CPR25(10-60psi) | ¥1,783 | 見積依頼 | ||
A | CPR25 | ¥1,783 | 見積依頼 | ||
A | CPR25-1/8 (10-60psi) | ¥2,346 | 見積依頼 | ||
A | CPR25-1/8 (0-20psi) | ¥2,346 | 見積依頼 | ||
A | CPR25-1 / 8 | ¥2,346 | 見積依頼 | ||
A | CPR25-1/8 (50-125psi) | ¥2,346 | 見積依頼 | ||
A | CPR25-1/8 (100-200psi) | ¥2,346 | 見積依頼 | ||
A | CPR75 | ¥6,203 | 見積依頼 | ||
A | CPR38 | ¥3,192 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SRV250-V-SS-275 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-060 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-150 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-250 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-350 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-075 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-175 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-100 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-200 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-300 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-225 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-325 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-125 | ¥15,661 | |
A | SRV250-V-SS-050 | ¥15,661 |
安全弁ハードシート、ステンレス鋼
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SRH250-SS-060 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-075 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-125 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-050 | ¥17,354 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-300 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-225 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-175 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-100 | ¥24,792 | |
A | SRH250-SS-250 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-175 | ¥16,551 | |
A | SRH250-SS-150 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-100 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-275 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-300 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-225 | ¥17,354 | |
A | SRH250-SS-200 | ¥17,354 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-350 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-275 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-200 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-150 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-125 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-075 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-060 | ¥24,792 | |
B | SRH375-1 / 2-SS-050 | ¥24,792 | |
A | SRH250-SS-350 | ¥17,354 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 128AF-2-000 | ¥5,674 | 見積依頼 | |
A | 128AF-1-000 | ¥5,436 | 見積依頼 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 128A-2-000 | ¥5,687 | 見積依頼 | |
A | 128A-1-000 | ¥5,387 | 見積依頼 |
POP安全弁
形式 | モデル | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 128AP-2-000 | ¥9,331 | 見積依頼 | |
A | 128AT-2-000 | ¥10,268 | 見積依頼 | |
B | 111X-2-000 | ¥13,287 | 見積依頼 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 119CSS-6-000 | ¥44,784 | 見積依頼 | |
A | 119CSS-4-000 | ¥26,773 | 見積依頼 | |
A | 119CSS-2-000 | ¥18,214 | 見積依頼 | |
A | 119CSS-5-000 | ¥43,331 | 見積依頼 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 115CR-4-000 | ¥98,040 | 見積依頼 | |
A | 115CR-2-000 | ¥76,549 | 見積依頼 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 112CSSEN-4-000 | ¥20,526 | 見積依頼 | |
A | 112CSSEN-2-000 | ¥13,411 | 見積依頼 | |
A | 112CSSEN-3-000 | ¥13,411 | 見積依頼 |
スナップインバルブ
SRHハードシートシリーズ安全弁
よくある質問
空気圧安全弁を選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- システムの圧力要件と一致していることを確認してください。
- 必要な流量を処理できるかどうかを確認してください。
- メディアや環境に適していることを確認してください。
- 安全基準を満たしていることを確認してください。
- 実績のある信頼できるバルブを選択してください。
- システムに適合していることを確認してください。
- メンテナンスの容易さと全体的なコストを考慮してください。
- 評判の良いメーカーを選びましょう。
空気圧安全弁の清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 空気圧システムが減圧され、バルブが隔離されていることを確認します。
- バルブに摩耗、腐食、損傷がないか調べてください。
- 圧縮空気または柔らかいブラシを使用して汚れや破片を取り除きます。
- メーカーの推奨に従って、可動部品に適切な潤滑剤を塗布してください。
- 定期的に機能テストを実施して、バルブが正しく動作することを確認します。
- 必要に応じて、摩耗したシール、ガスケット、または損傷したコンポーネントを交換します。
- 特定のバルブモデルに対してメーカーが提供するメンテナンス手順に従ってください。
詳細はこちら
- ファンブレードとプロペラ
- エンジン駆動ポンプ
- ガス検知
- 自動車用化学薬品
- 錫
- フィルターハウジング
- PVCおよびCPVCチューブ
- ガス式水力ユニット
- 配線路とケーブルトレイ
- 壁に取り付けられた格納式バリア
- APPROVED VENDOR エルボー、45度、黒
- GRACO スプレーガンエクステンションポール
- HALDER SUPERCRAFT デッドブロースレッジハンマー
- GUARDAIR メンテナンスキット
- DAYTON メカニカルシールアセンブリ
- BUSSMANN F02A シリーズ ガラスおよびセラミックヒューズ
- DURHAM MANUFACTURING モバイルベンチキャビネット
- COOPER B-LINE タイプ1スクリューカバーレイインワイヤーウェイティーフィッティング
- WEG フロント補助接点ブロック ACBF
- KUNKLE シリーズ 267P 安全リリーフバルブ