KINGSTON VALVES 119CSS-4-000 ポップ安全バルブ、1/2 インチ サイズ、25 ~ 300 Psi、UV NB、ハードシート、高容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全弁 |
材料 | 真鍮 |
圧力範囲 | 25〜300 Psi |
座席 | ハードシート |
サイズ | 1 / 2 " |
温度範囲 | 0-400度F |
モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
119CSS-2-000 | 1 / 4 " | ¥18,214 | 見積依頼
|
119CSS-5-000 | 3 / 4 " | ¥43,331 | 見積依頼
|
119CSS-6-000 | 1" | ¥44,784 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。